Είμαστε κλειστά από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξουμε ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου. Οποιεσδήποτε παραγγελίες παραληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διεκπεραιωθούν το νέο έτος.
Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 60440241382 Εφεδρική επιφάνεια δίσκου Hook-and-Loop, διάμετρος 5 ιντσών x 3/4 ιντσών T, 5/16 24 Threaded-Shank | CN7TTA 20RV91

3M 7100032506 Hook-and-Loop Disc Backup Pad, 5 Inch Dia x 3/4 Inch T, 5/16 Inch-24 Threaded-Shank

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CN7TTA Μοντέλο: 7100032506Σταυρός Ref: 20RV91
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Δευτέρα, Δεκέμβριος 16

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€54.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος αντιγράφων ασφαλείας
ΧρώμαΚίτρινο
Συμβατός τύπος λειαντικούΔίσκοι λείανσης Hook & Loop
Τύπος σύνδεσηςΝήμα άξονα
ΠυκνότηταΜέτριας Δυσκολίας
Υλικό συσκευήςαφρός
ΧαρακτηριστικάSmall Molded J Hook Type 1, Tapered
Μέγιστη. Ταχύτητα λειτουργίας12000 RPM
Τοποθέτηση ΤύποςΓάντζος και βρόχος
Pad Dia.5"
Πάχος μαξιλαριού3 / 4 "
Μοτίβο τρύπας κενούΠέντε τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
3M 60440238693 Εφεδρικό Pad δίσκου Hook-and-Loop, 1 1/4 Inch Dia x 5/16 Inch T, Non-Vacuum, Medium Density | CN7TRW 20RW40 60440238693€17.41
3M 14738 Hook-and-Loop Disc Backup Pad, 5 Inch Dia x 1 Inch T, 5/8 11 Internal-thread | CN7TRX 52WN72 14738€67.18
3M 89925 Hook-and-Loop Disc Backup Pad, 5 Inch Dia x 11/16 Inch T, 5/16 24 Threaded-Shank | CN7TRY 794LL5 89925€65.29
3M 05775 Hook-and-Loop Disc Backup Pad, 5 Inch Dia x 3/4 Inch T, 5/16 24 Threaded-Shank | CN7TRZ 20RV88 7100027274€45.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 7100032506 Hook-and-Loop Disc Backup Pad, 5 Inch Dia x 3/4 Inch T, 5/16 Inch-24 Threaded-Shank
€54.79 /μονάδα