Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σύστημα φίλτρου νερού 3M 5626002, NPT 3/8 ίντσας, πολυπροπυλένιο, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BVU 54EK18

3M 5626002 Σύστημα φίλτρου νερού, 3/8 ιντσών NPT, πολυπροπυλένιο, 2.2 gpm, 125 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9BVU Μοντέλο: 5626002Σταυρός: 54EK18
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
€339.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου νερού
ΧρώμαΆσπρο
σύνδεση3 / 8 "NPT
Φίλτρο MediaΕνεργός άνθρακας
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Υλικό κεφαλήςΙσόπλαστος
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμούς F
Μικρόνια0.2
Ελάχ. Πίεση25 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών1
Συνολικό βάθος4 1 / 2 "
συνολικό ύψος15 3 / 4 "
συνολικό πλάτος4 1 / 2 "
Πτώση πίεσης1 psi
ΜειώνειΒακτήρια, χλωραμίνες, χλώριο, κύστεις, οσμή και κλίμακα, σωματίδια, γεύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8428
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςσύνδεσηΦίλτρο MediaΜειώνειΡυθμός ροήςΕίδοςΜικρόνιαΣυνολικό βάθοςΤιμή
Σύστημα φίλτρου νερού 3M 5616101, NPT 3/8 ίντσας, πολυπροπυλένιο, 5 gpm, 125 psi | CE9BVR 54EK02 56161014 1 / 2 "3 / 8 "NPTΕνεργός άνθρακαςΧλώριο, Κύστεις, Οσμή, Ιζήματα, Γεύση5 gpmΣύστημα φίλτρου νερού0.54 1 / 2 "€347.73
Σύστημα φίλτρου νερού 3M 5616301, NPT 3/8 ίντσας, πολυπροπυλένιο, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BVT 54EK14 56163014 1 / 2 "3 / 8 "NPTΕνεργός άνθρακαςΒακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή, Ιζήματα, Γεύση3.34 gpmΣύστημα φίλτρου νερού0.24 1 / 2 "€499.03
Σύστημα φίλτρου νερού 3M BEV165, NPT 3/8 ίντσας, πολυπροπυλένιο, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVV 54EK20 BEV1654 1 / 2 "3 / 8 "NPTΕνεργός άνθρακαςΧλώριο, ιζήματα, γεύση και οσμή2.1 gpmΣύστημα φίλτρου νερού34 1 / 2 "€520.68
Σύστημα φίλτρου νερού 3M 5626003, NPT 3/8 ίντσας, πολυπροπυλένιο, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVW 54EK22 56260034 1 / 2 "3 / 8 "NPTΕνεργός άνθρακαςΧλωραμίνες, γεύση και οσμή χλωρίου, ιζήματα2.1 gpmΣύστημα φίλτρου νερού54 1 / 2 "€335.40
Σύστημα φίλτρου νερού 3M 5616201, NPT 3/8 ίντσας, πολυπροπυλένιο, 1.67 gpm, 125 psi | CE9BVX 54EK01 56162015 1 / 4 "3 / 8 "NPTΕνεργός άνθρακαςΒακτήρια, Βακτηριοστατικά, Χλώριο, Κύστεις, Οσμή, Ιζήματα, Γεύση1.67 gpmΣύστημα φίλτρου νερού0.25 1 / 4 "€439.88
Σύστημα φίλτρου νερού 3M 5581906, NPT 3/8 ίντσας, πολυπροπυλένιο, 1.5 gpm, 125 psi | CE9BVY 1RWJ7 5581906-3 / 8 "NPTΜπλοκ άνθρακαΧλώριο, βρωμιά, μυρωδιά, σκουριά και κλίμακα, γεύση1.5 gpmΣύστημα φίλτρου νερού1-€175.99
Σύστημα φίλτρου νερού 3M 5625802, 2.5 gpm, Βαθμολογία 5 Micron | CE9BWA 54EK48 5625802-----Σύστημα φίλτρου νερού--€538.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 5626002 Σύστημα φίλτρου νερού, 3/8 ιντσών NPT, πολυπροπυλένιο, 2.2 gpm, 125 psi
€339.56 /μονάδα