Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 5616001 Σύστημα φίλτρου καφέ, NPT 3/8 ίντσας, πολυπροπυλένιο, 5 Gpm, 125 Psi | CF2MMU 54EK04

3M 5616001 Σύστημα φίλτρου καφέ, NPT 3/8 ιντσών, πολυπροπυλένιο, 5 Gpm, 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2MMU Μοντέλο: 5616001Σταυρός: 54EK04
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
€227.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα φίλτρου καφέ
ΧρώμαΆσπρο
σύνδεση3 / 8 "NPT
Φίλτρο MediaΕνεργός άνθρακας
Ρυθμός ροής5 gpm
Υλικό κεφαλήςΙσόπλαστος
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 βαθμούς F
Μικρόνια0.2
Ελάχ. Πίεση25 psi
Απαιτείται αριθμός κασετών1
Συνολικό βάθος4 1 / 2 "
συνολικό ύψος15 1 / 2 "
συνολικό πλάτος4 1 / 2 "
Πτώση πίεσης1 psi
ΜειώνειΧλώριο, Κύστεις, Οσμή και Κλίμακα, Ιζήματα, Γεύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜικρόνιαΤιμή
Σύστημα φίλτρου νερού 3M 5627501, 5 gpm, 5 Micron Rating | CE9BVQ 54EK49 5627501-Σύστημα φίλτρου νερού125 psi-€1,445.29
3M 5616103 Σύστημα φίλτρου νερού, 1.67 Gpm, 125 psi | CE9BWE 56GW02 56161031.67 gpmΣύστημα φίλτρου νερού125 psi0.5€273.39
3M 04-99535 Σύστημα φίλτρου νερού, 0.75 Gpm, 120 psi | CE9BWF 56GW03 04-995350.75 gpmΣύστημα φίλτρου νερού120 psi0.5€204.68
3M 04-99534 Σύστημα φίλτρου νερού, 0.25 Gpm, 125 psi | CE9BWG 56GW01 04-995340.25 gpmΣύστημα φίλτρου νερού125 psi0.5€281.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 5616001 Σύστημα φίλτρου καφέ, NPT 3/8 ιντσών, πολυπροπυλένιο, 5 Gpm, 125 Psi
€227.48 /μονάδα