Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 18825 Convolute Wheel Debur/finish 6 x 1 x 1 Fn, 3 Pk | AB9WYY 2FYD5

3M 18825 Convolute Wheel Debur/finish 6 x 1 x 1 Fn, 3 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9WYY Μοντέλο: 18825Cross Ref: 2FYD5
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
€582.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοίλος τροχός
Λειαντικό υλικόΚαρβίδιο πυριτίου
Άρμπορ Τρύπα1"
ΠυκνότηταΣκληρό (9)
Διάμετρος6"
Βαθμόςτέλος
Μέγιστη. RPM6000
ΣτυλDeburring και φινίρισμα
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.36
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ6804224000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΛειαντικό υλικόΆρμπορ ΤρύπαΠυκνότηταΔιάμετροςΒαθμόςΜέγιστη. RPMΣτυλΤιμή
3M 01716 Συρόμενος τροχός / χείλος 12 x 1 x 5 Fn | AB9BVG 2AYR1 017161"Καρβίδιο πυριτίου5"Σκληρό (8)12 "τέλος3000Deburring και Edge Radiusing€400.89
3M 03967 Convolute Wheel Debur/Edge 8 x 1 x 3 Fn, 3 Pk | AB9BVH 2AYR6 039671"Καρβίδιο πυριτίου3"Σκληρό (8)8"τέλος4500Deburring και Edge Radiusing€837.78
3M 01904 Convolute Wheel Metal Finish 8 x 2 x 3 Coarse, 2 Pk | AB9BVM 2AYU4 019042"Οξείδιο αργιλίου3"Μέσο (5)8"Τραχύς4500Μεταλλικό φινίρισμα€1,037.68
3M 01661 Convolute Wheel Debur/Finish 6 x 1 x 1 FN, 3 Pk | AB9BVY 2AYV9 016611"Καρβίδιο πυριτίου1"Σκληρό (7)6"τέλος6000Deburring και φινίρισμα€582.45
3M 03994 Convolute Wheel Debur/finish 6 x 1/2 x 1, 4 Pk | AB9BWC 2AYY2 039941 / 2 "Καρβίδιο πυριτίου1"Σκληρό (8)6"τέλος6000Deburring και φινίρισμα€577.91
3Μ 17224 Συρόμενος τροχός Debur / φινίρισμα 12 x 1 x 5 Fn | AB9BXX 2AZJ9 172241"Καρβίδιο πυριτίου5"Σκληρό (8)12 "τέλος3000Deburring και φινίρισμα€366.96
3M 01672 Συρραφή τροχού Debur / φινίρισμα 12 x 2 x 5 Fn | AB9CCT 2BAH3 016722"Καρβίδιο πυριτίου5"Μέσο (6)12 "τέλος3000Deburring και φινίρισμα€607.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 18825 Convolute Wheel Debur/finish 6 x 1 x 1 Fn, 3 Pk
€582.61 /μονάδα