Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 1218 Film Tape Polyimide Amber 1/2 Inch x 36 yd | AA6VDT 15C043

3M 1218 Ταινία Πολυϊμίδης Κεχριμπάρι 1/2 ίντσες x 36 γιδ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VDT Μοντέλο: 1218Σταυρός Ref: 15C043
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουλ 1

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€110.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία ταινίας
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
Συγκολλητικό ΥλικόΑκρυλικό
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Μήκος36 ετών
Υλικα Πολυϊμίδιο
Θερμοκρασία απόδοσης.Έως 356°F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος3 χιλιάδες
Πλάτος1 / 2 "
Προσκόλληση στον χάλυβα19 ουγκιές / λεπτό
Ιδιότητες κόλλαςΚόλλα ευαίσθητη στην πίεση
Τάση διάσπασης6000V
αντοχή στη θραύση30 λίβρες/in.
επιμήκυνση55%
ΠεριβάλλονΥψηλή θερμοκρασία
Μήκος ταινίας Imperial108 πόδια.
Imperial Tape Width1 / 2 "
Αντίσταση μόνωσης1 x 10^6 m ohms
Μέγιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίας356 ° F
Μήκος μετρικής ταινίας32.92m
Πλάτος μετρικής ταινίας12.7 mm
Ελάχιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίαςΔεν έχει αξιολογηθεί
Πακέτο Ποσότητα1
Έντυπο ΜήνυμαΧωρίς εκτύπωση
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ΑυτοσβέσιμοΝαι
ΣειρέςΣειρά 1218
Προδιαγραφές πληρRoHS, UL
ΠρότυπαASTM D1000
Μορφή αυτοκόλλητης ταινίαςΜονής όψης
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΑκρυλικό
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΤαινία
Υλικό στήριξης ταινίαςΠολυϊμίδιο
Χρώμα ταινίαςΚεχριμπάρι
Ιδιότητες αντίστασης ταινίαςΑνθεκτικό στη θερμότητα, Ανθεκτικό σε διαλύτες
Ταινία Υπο-τύποςΥψηλή θερμοκρασία
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας30 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας3 χιλιάδες
Τύπος ταινίαςΤαινία
Τάση τάσης600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΜήκοςΘερμοκρασία απόδοσης.ΠλάτοςΤιμή
Ταινία 3M 1205 Πολυϊμίδιο Amber 1/2 ίντσα x 5 γιάρδες | AA6VCW 15C021 120535 ουγκιές / λεπτό5 yyd.Έως 311 βαθμοί F1 / 2 "€15.58
3M 1205 Ταινία Φιλμ Πολυιμίδιο Κεχριμπάρι 1/4 ίντσας x 5 γιάρδες | AA6VCX 15C022 120535 ουγκιές / λεπτό5 yyd.0 βαθμοί έως 311 βαθμοί F1 / 4 "€8.68
3M 1205 Ταινία ταινίας Polyimide Amber 1 Inch x 5 yard | AA6VCY 15C023 120535 ουγκιές / λεπτό5 yyd.Έως 311 βαθμοί F1"€30.33
3M 1205 Ταινία ταινίας Polyimide Amber 2 Inch x 5 yard | AA6VCZ 15C024 120535 ουγκιές / λεπτό5 yyd.Έως 311 βαθμοί F2"€65.93
3M 1205 Ταινία Πολυιμίδης Κεχριμπάρι 3/4 ίντσες x 5 γιάρδες | AA6VDA 15C025 120535 ουγκιές / λεπτό5 yyd.Έως 311 βαθμοί F3 / 4 "€23.32
3M 1205 Ταινία Πολυιμίδης Κεχριμπάρι 3/8 ίντσες x 5 γιάρδες | AA6VDB 15C026 120535 ουγκιές / λεπτό5 yyd.Έως 311 βαθμοί F3 / 8 "€11.83
3M 1205 Ταινία Φιλμ Πολυιμίδιο Κεχριμπάρι 1/2 ίντσα x 36 γιάρδες | AA6VDC 15C027 120535 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Έως 311 βαθμοί F1 / 2 "€86.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 1218 Ταινία Πολυϊμίδης Κεχριμπάρι 1/2 ίντσες x 36 γιδ
€110.76 /μονάδα