VESTIL Βάσεις διανομής σειράς PDS


Φίλτρα
Χωρητικότητα ανά ράβδο: 73 lbs. , Χρώμα: Γκρί , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Διάμετρος ρολού χαρτιού: 9" , Διάμετρος οπής τοποθέτησης: 7 / 8 " , Συνολικό μήκος: 18 1 / 4 " , Paper Rod Dia.: 3 / 4 " , Φορητό: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΑριθμός βαθμίδωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος ρόλουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PDS-2-48
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "53 "48 "€357.86
RFQ
B
PDS-2-24
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "28 3 / 4 "24 "€231.74
RFQ
C
PDS-2-30
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "34 1 / 4 "30 "€247.51
RFQ
D
PDS-2-36
146 lbs.27 3 / 8 "227 1 / 3 "40 3 / 4 "36 "€263.32
RFQ
E
PDS-3-24
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "28 3 / 4 "24 "€307.78
RFQ
F
PDS-3-36
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "40 3 / 4 "36 "€372.18
RFQ
G
PDS-3-48
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "53 "48 "€556.81
RFQ
H
PDS-3-30
219 lbs.38 1 / 2 "338 1 / 2 "34 1 / 4 "30 "€362.04
RFQ

Βάσεις διανομής σειράς PDS

Ο διανομέας της σειράς Vestil PDS Series συγκρατεί ρολά χαρτιού ενώ τα διανέμει οριζόντια και διαθέτει σώμα διπλού / τριπλού επιπέδου επικαλυμμένο με βαμμένο φινίρισμα για τη μείωση των αντιδράσεων οξείδωσης στις εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτές οι μονάδες διατηρούν επίσης τις ετικέτες με οργανωμένο τρόπο για ευκολία χρήστη και εύκολη διανομή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;