SHAW PLUGS Βύσματα μηχανικής διαστολής Turn-Tite, 2 έως 3 ίντσα


Τα μηχανικά βύσματα διαστολής Shaw Turn-Tite είναι ιδανικά για το προσωρινό μπλοκάρισμα / σφράγιση ανοιγμάτων σε σωληνώσεις για εργασίες δοκιμών και μετρήσεων. Αυτά τα βύσματα είναι κατάλληλα για εφαρμογές MRO, DWV, στρατιωτικές και γραμμές παραγωγής. Shaw Βύσματα επέκτασης Snap-Tite είναι ιδανικά για σφράγιση σωλήνων σε περιορισμένους χώρους, επιτρέποντας την ελάχιστη κίνηση των χεριών....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέσα Dia.Μέγιστη. Πίεση αέραΥλικόΥλικό σώματοςΧειρισμός υλικούΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
52007
2.5 "2.44 "έως 2.708"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€70.61
A
52006
2.25 "2.22 "έως 2.464"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€58.43
A
52008
2.75 "2.63 "έως 2.919"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€69.05
A
52009
3"2.92 "έως 3.241"Έως 5 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΕπίχρυσος χάλυβαςΟρείχαλκοςTurn-Tite€71.79

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα βύσματα διαθέτουν κατασκευή από ψευδάργυρο χάλυβα για την αποφυγή υψηλών πιέσεων από την καταστροφή / κάμψη του βύσματος.
  • Διαθέτουν ελαστικό πώμα από νεοπρένιο / μπροστινό μέρος για να σφραγίζει καλά το άνοιγμα του σωλήνα.
  • Αυτά τα βύσματα Turn-Tite διαθέτουν ορειχάλκινη λαβή τύπου T για τη στεγανοποίηση του βύσματος κατά την εγκατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις

Έχουν ονομαστική πίεση τα βύσματα εκτόνωσης Shaw Turn-Tite;

Όχι, αυτά τα βύσματα μηχανικής διαστολής δεν έχουν ονομαστική πίεση. Ωστόσο, συνιστάται η χρήση αυτών των βυσμάτων κάτω από πιέσεις 15 psi.

Πόσο φουσκώνουν αυτά τα βύσματα Turn-Tite;

Η λαστιχένια μπότα αυτών των βυσμάτων μπορεί να επεκταθεί από 8 έως 12 τοις εκατό.

Ποια υγρά μέσα δεν είναι συμβατά με τα βύσματα επέκτασης Turn-Tite;

Υγρά όπως οξειδωτικά οξέα, κετόνες, εστέρες, νιτρουδρογονάνθρακες και χλωριωμένοι αρωματικοί παράγοντες δεν είναι συμβατά με τα βύσματα διαστολής Turn-Tite.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;