SHARKBITE

Φίλτρα

Υδραυλικά

Αεριολογία

Υδραυλικά Φίλτρα

Βαλβίδες ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίαςΠροβολή όλων

Βαλβίδες διακοπήςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες σφαιρών

    Ορειχάλκινοι σφαιρικοί βαλβίδες push-to-connect που χρησιμοποιούνται για να διακόψουν τη ροή του νερού για συντήρηση και επισκευή. Ονομαστική πίεση έως 200 psi και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σωλήνες χαλκού, CPVC, PEX, PE-RT και HDPE. Ορισμένα μοντέλα έρχονται με αποστράγγιση / εξαερισμό για την απελευθέρωση νερού από τη γραμμή.

  • Διακοπή παροχής νερού

Ελέγξτε τις βαλβίδες και τους παρεμποδιστές ροήςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες ελέγχου και ποδιών

    Βαλβίδες αντεπιστροφής με ελατήριο, push-to-connect σχεδιασμένες να αποτρέπουν την αντίστροφη ροή νερού. Μπορεί να εγκατασταθεί κάθετα ή οριζόντια και να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες έως 150 βαθμούς F

  • Διακόπτες κενού

Σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεωνΠροβολή όλων

  • Ελαστικός σωλήνας EPDM με πλεξούδα σύρματος

    Εύκαμπτοι σύνδεσμοι θερμοσίφωνας από ανοξείδωτο ατσάλι που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση θερμοσιφώνων με τις γραμμές ζεστού και κρύου νερού. Έχετε μέγιστη πίεση λειτουργίας 200 psi και είναι συμβατές με ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες και αέριο με αεραγωγό

Σχετικά με το SHARKBITE

Η SharkBite είναι κορυφαίος πάροχος λύσεων υδραυλικών εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας για εργασίες επανασωλήνωσης, σέρβις και επισκευής, καθώς και εγκαταστάσεις θερμοσιφώνων. Ο κατάλογος SharkBite Plumbing Products περιλαμβάνει συνδέσμους, γωνίες, βαλβίδες, προσαρμογείς, μπλουζάκια, πολλαπλές, σωλήνες PEX, ρυθμιστές πίεσης, αναστολείς παροχής και διακόπτες κενού. Οι σύνδεσμοι SharkBite με λίστα UL και πιστοποίηση NSF είναι κατασκευασμένοι από ορείχαλκο και έχουν σχέδιο push-to-connect, ιδανικές για γρήγορη σύνδεση δύο σωλήνων CPVC, PEX, χαλκού, HDPE ή PE-RT σε οποιονδήποτε συνδυασμό. Αυτοί οι σύνδεσμοι έχουν μέγιστη ονομαστική πίεση 200 psi και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 200 βαθμούς Φαρενάιτ. Δεν απαιτούν συγκόλληση, πτύχωση ή κόλληση και μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε στενούς χώρους.
Οι βαλβίδες διακοπής πολλαπλών περιστροφών της μάρκας έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν και να περιορίζουν τη ροή του νερού σε εξαρτήματα ή συσκευές για συντήρηση και επισκευή. Αυτές οι βαλβίδες διακοπής τετάρτου περιστροφής, πλήρους θυρίδας από το SharkBite διαθέτουν είσοδο push-to-connect 1/2 ιντσών για γρήγορη εγκατάσταση και εύκολη λειτουργία. Μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 40 έως 180 βαθμούς Φαρενάιτ και διατίθενται σε ευθείες και γωνιακές παραλλαγές.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά