HARTELL Αντλίες συμπυκνώματος σειράς HAR


Οι αντλίες συμπυκνωμάτων Hartell χρησιμοποιούνται σε επιτοίχιες κλιματιστικές μονάδες ή σε μονάδες κλιματισμού split χωρίς κανάλια και προσφέρουν δυνατότητα ψύξης έως και 45,000 BTU.

Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 100 έως 230V , Τύπος ενεργοποίησης: Μακρινός , Διάμετρος εισόδου: 0.4 " , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 έως 122 Deg.F , Outlet Dia.: 0.27 " , Κατανάλωση ενέργειας: 3W
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Ρυθμός ροήςΕπίπεδο θορύβουΙκανότητα ψύξηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HAR-8
3.17 Gal/Hr19 dBA30000 btu€211.76
A
HAR-15
5.28 Gal/Hr21 dBA45000 btu€269.93

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν αισθητήρες τηλεχειρισμού που είναι εγκατεστημένοι εσωτερικά στην εσωτερική μονάδα ενώ η αντλία είναι τοποθετημένη από απόσταση για εύκολη συντήρηση και αποφυγή δυσλειτουργίας του πλωτήρα.
  • Διαθέτουν μινιατούρα σχεδίασης, που απαιτεί μικρότερο αποτύπωμα για εγκαταστάσεις όπου ο χώρος είναι περιορισμένος.
  • Αυτές οι αντλίες διαθέτουν κινητήρα διαφράγματος 19 dBA για εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία και χωρίς κραδασμούς και η συμπαγής κατασκευή παρέχει ευκολία στη συναρμολόγηση.
  • Διαθέτουν συναγερμούς υψηλού επιπέδου με επαφές χωρίς volt που σηματοδοτούν και λειτουργούν διακόπτη για άνοιγμα/κλείσιμο της αντλίας όταν η δεξαμενή υποδεικνύει υπερβολική στάθμη νερού.
  • Είναι ενσωματωμένα με προστασία θερμικής υπερφόρτωσης για την αποφυγή επικίνδυνης υπερθέρμανσης που μπορεί να προκαλέσει βλάβη του κινητήρα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι τα βήματα εγκατάστασης των αντλιών συμπυκνωμάτων της σειράς HAR Hartell;

  • Βεβαιωθείτε ότι η αντλία έχει αποσυνδεθεί από την κύρια πηγή τροφοδοσίας πριν την εγκατάσταση / εργασία στην αντλία.
  • Κόψτε μια περιοχή κατάλληλου μεγέθους στην οροφή για να επιτρέψετε στον αγωγό (αγωγό) να τροφοδοτήσει.
  • Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων ψύξης, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος για την αντλία συμπυκνωμάτων στη γωνία του αγωγού.
  • Εισαγάγετε τον σωλήνα αποστράγγισης (σωλήνα) από το δίσκο συμπυκνωμάτων στην είσοδο του δοχείου. Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι μεγαλύτερος από την είσοδο, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα μεγαλύτερου σωλήνα (σωλήνας) και στερεώστε τον με μια σύνδεση για να αποτρέψετε τη διαρροή νερού.
  • Ασφαλίστε τη σύνδεση μεταξύ του σωλήνα κατάθλιψης και της εξόδου της αντλίας με κατάλληλο σφιγκτήρα σωλήνα ή δέσιμο καλωδίου.
  • Η προαιρετική σύνδεση συναγερμού απενεργοποιεί τον εξοπλισμό ψύξης σε περίπτωση βλάβης της αντλίας ή όταν η αντλία δεν μπορεί να αφαιρέσει το νερό λόγω εμποδίου στο σωλήνα εκκένωσης.
  • Αφού ελεγχθεί η αντλία, στερεώστε τα καλύμματα αγωγών και την πλάκα οροφής.

Ποιος είναι ο σκοπός των συναγερμών υψηλού επιπέδου;

Οι συναγερμοί υψηλού επιπέδου εγκαθίστανται σε μια δεξαμενή συμπυκνώματος που σηματοδοτεί την υπερβολική συσσώρευση συμπυκνωμάτων ενώ παράλληλα προστατεύει από διαρροές και υπερχειλίσεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά.

Πώς να κάνετε τη σωστή επιλογή αντλίας;

  • Λάβετε υπόψη τη θερμοκρασία του συμπυκνώματος, την ποσότητα του συμπυκνώματος που παράγεται σε μια δεδομένη στιγμή και τη μέγιστη κεφαλή άντλησης.
  • Βεβαιωθείτε ότι η αντλία μπορεί να εκκενώσει τη μέγιστη ποσότητα συμπυκνώματος που παράγεται στη μέγιστη κεφαλή εκκένωσης, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τη συνεχή δράση άντλησης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;