HARTELL Αντλίες Συμπυκνώματος Σειρά Α2


Οι αντλίες συμπυκνωμάτων της σειράς Hartell A2 είναι κατάλληλες για εφαρμογές που περιλαμβάνουν υψηλές υπερτάσεις νερού σε εμπορικά και βιομηχανικά συστήματα κλιματισμού, μεγάλες μονάδες ψύξης και εγκαταστάσεις πολλαπλών μονάδων για τη σύνδεση πολλών αποχετεύσεων σε μία αντλία απόρριψης.

Φίλτρα
Ύψος: 10 " , HP: 1/10 , Inside Dia.: Είσοδος 1-3/8 " , Μήκος: 9" , Μέγεθος εξόδου: 3/8 "FNPT , Πλάτος: 6"
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΧαρακτηριστικάΡεύμα εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
A2-115
115VΧωρίς βοηθητικό διακόπτη3.1A€500.85
RFQ
A
Α2-Χ115
115VΜε βοηθητικό διακόπτη3.1A€514.14
RFQ
A
A2-230
230VΧωρίς βοηθητικό διακόπτη1.5A€501.27
RFQ
A
Α2-Χ230
230VΜε βοηθητικό διακόπτη1.5A€514.56
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι αντλίες διαθέτουν στιβαρά στοιχεία που προσφέρουν εξαιρετική αντοχή σε λάδια και χημικά. Είναι ικανά να αντέξουν σε μέγιστη θερμοκρασία 150 βαθμών F.
  • Προσφέρουν θερμική προστασία κινητήρα για την αποφυγή επικίνδυνης υπερθέρμανσης που μπορεί να προκαλέσει βλάβη του κινητήρα.
  • Είναι ενσωματωμένα με ρουλεμάν για προστασία από πιτσιλίσματα και ατμούς.
  • Διαθέτουν δεξαμενή από συμπαγές χυτό αλουμίνιο για τη συλλογή και την αυτόματη αφαίρεση του συμπυκνώματος από τον εξοπλισμό.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι σημαίνει ενοποιημένη κατασκευή;

Η ενοποιημένη κατασκευή σημαίνει ότι τόσο το σώμα όσο και το πλαίσιο συναρμολογούνται σε μια μονάδα. Αυτό βελτιώνει τον ποιοτικό έλεγχο και προστατεύει τη μονάδα από εξωτερικούς παράγοντες.

Τι είναι ένας διακόπτης snap-action;

Ο διακόπτης κουμπώματος στέλνει μια γρήγορη μεταφορά επαφών από τη μια θέση στην άλλη. Αυτοί οι διακόπτες είναι κατάλληλοι για καταστάσεις όπου είναι απαραίτητο ένα γρήγορο άνοιγμα/κλείσιμο ενός κυκλώματος, όπως αντλίες συμπυκνωμάτων που πρέπει να ξεκινήσουν / σταματήσουν καθώς η στάθμη του νερού ανεβαίνει / πέφτει στο δοχείο συλλογής.

Ποιος είναι ο σκοπός των βαλβίδων αντεπιστροφής σε αυτές τις αντλίες συμπυκνωμάτων;

Οι βαλβίδες ελέγχου αποτρέπουν την αντίστροφη ροή νερού και τη μόλυνση στις σωληνώσεις ή τις σωλήνες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;