A Ρουλεμάν: Πορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μανίκι στον κινητήρα , Βούρτσες: Εξωτερικά αντικαταστάσιμο , περίβλημα: Άνοιγμα εξαεριζόμενου , Τέλος: Αζωγράφιστος , Θήκη ταχυτήτων: Die Cast Ψευδάργυρος , Υλικό εργαλείων: Χάλυβας εργαλείων εισόδου, σκληρυμένος χάλυβας σκουληκιών, χυτοσίδηρος εργαλείων εξόδου , Τύπος γραναζιού: Σκουλήκι , Υλικό στέγασης: Die Cast Ψευδάργυρος , Hz: 50/60 , Εισαγωγή HP: 1/15 , Κατηγορία μόνωσης: B , Μέγεθος κλειδιού: # 404 Κλειδί Woodruff , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 8.75 " , Λίπανση: Γεμάτο με γράσο , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Τύπος κινητήρα: Παγκόσμιος , Τοποθέτηση: Όλη η θέση , Συνολικό μήκος: 8 9 / 16 " , Υπερκρεμασμένο φορτίο: 100 λίβρες , Φάση: 1 , Ανταλλακτικές βούρτσες: 1ΥΝΡ3 , Έξοδος αναστρέψιμου άξονα: Οχι , Περιστροφή: Αναστρεπτός , Σφραγίδες: Τύπος χειλιών στον άξονα εξόδου , Προσανατολισμός άξονα: Ορθή γωνία , Θερμική προστασία: Κανένας , Τάση: 115 VAC/DC
Κινητήρες γενικής χρήσης AC/DC, Ανοιχτό αεριζόμενο περίβλημα
Οι ηλεκτρομειωτήρες AC/DC γενικής χρήσης Dayton παρέχουν χαρακτηριστικά και των ηλεκτροκινητήρων AC και DC για παραγωγή υψηλής ροπής σε χαμηλές ταχύτητες, ιδανικοί για εφαρμογές υψηλότερης ισχύος και αυτοκινήτου. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν περίβλημα από χυτό ψευδάργυρο για εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και στεγανοποιήσεις τύπου χείλους (εγκατεστημένες στον άξονα εξόδου) για διατήρηση της λίπανσης και αποφυγή εισροής ρύπων. Διαθέτουν επίσης ορθογώνιο προσανατολισμό άξονα για να επιλέξετε την αναλογία και τη ροπή που απαιτείται για συγκεκριμένες λειτουργίες. Αυτές οι ελαφριές και συμπαγείς μονάδες μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν σε πολλαπλές θέσεις και είναι διαθέσιμες σε άξονες εξόδου αριστερού, διπλού και δεξιού τύπου.