BLACOH INDUSTRIES Σειρά Sentry XP, Αποσβεστήρες υψηλής πίεσης


Φίλτρα
Τύπος ελέγχου: Επιβαρυνόμενος , Μέγεθος εισόδου: 1 / 2 " , Μέγιστη. Πίεση: 4000 psi , Μη βρεγμένο υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διαβρεγμένα υλικά: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΥλικό κύστηςΤύπος εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XPB4-08S-B50
ΜΠΟΥΝΑ-ΝFNPT€2,865.07
RFQ
A
XPB4-08S-E50
EPDMFNPT€2,873.66
RFQ
A
XPB4-08S-E50-G
EPDMFNPT€3,794.32
RFQ
B
XPB4-12S-T50
PTFEFNPT€5,711.52
RFQ
C
XPB4-24S-T50F-AT
PTFE2500 # Φλάντζα€8,828.59
RFQ
B
XPB5-12S-T50
PTFEFNPT€7,696.02
RFQ
A
XPB4-08S-V50
ΒΙΤΟΝFNPT€3,318.95
RFQ
C
XPB4-24S-V50
ΒΙΤΟΝFNPT€3,718.43
RFQ

Σειρά Sentry XP, Αποσβεστήρες υψηλής πίεσης

Οι αποσβεστήρες παλμών της σειράς Blacoh Fluid Control Sentry XP είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται σε συστήματα υγρών για τη μείωση των διακυμάνσεων της πίεσης ή των παλμών που προκαλούνται από AOD, περισταλτικές και μετρητικές αντλίες. Εξαλείφουν επίσης τη σφυρηλάτηση του νερού και τους κραδασμούς των σωλήνων, προστατεύοντας έτσι άλλο εξοπλισμό όπως φίλτρα, αισθητήρες, σφραγίδες και μετρητές. Ο απλός σχεδιασμός τους επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση και εύκολη εν σειρά συντήρηση. Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα για ανθεκτικότητα και είναι εξοπλισμένα με κύστη BUNA-N / EPDM / PTFE / Viton που διαχωρίζει το υγρό διεργασίας από το φορτίο αερίου εντός του αποσβεστήρα και προσφέρει απορρόφηση κραδασμών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;