APPROVED VENDOR Χάλυβα Extra Duty Split Lock Washer


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΜέγεθοςΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
U37170.062.0001
Σκέτη5 / 8 "0.628 "1.151 "-0.202 "€5.28
B
U37170.025.0001
Σκέτη1 / 4 "0.252 "0.533 "1 / 4 "0.084 "€17.81
C
U37170.100.0001
Σκέτη1"1.003 "1.794 "-0.33 "€31.82
D
U37170.087.0001
Σκέτη7 / 8 "0.878 "1.571 "-0.285 "€4.24
E
U37170.056.0001
Σκέτη9 / 16 "0.564 "1.035 "-0.182 "€26.00
F
U37170.075.0001
Σκέτη3 / 4 "0.753 "1.355 "-0.241 "€8.18
G
U37170.011.0001
Σκέτη#40.114 "0.253 "-0.034 "€7.38
H
U37170.031.0001
Σκέτη5 / 16 "0.314 "0.619 "5 / 16 "0.108 "€33.52
I
U37170.112.0001
Σκέτη1.125 "1.129 "2.013 "-0.375 "€176.73
J
U37170.125.0001
Σκέτη1.25 "1.254 "2.222 "-0.417 "€85.29
K
U37170.016.0001
Σκέτη#80.167 "0.375 "-0.057 "€14.53
L
U37170.050.0001
Σκέτη1 / 2 "0.502 "0.935 "-0.162 "€6.18
M
U37170.043.0001
Σκέτη7 / 16 "0.440 "0.836 "-0.143 "€12.48
N
U37170.019.0001
Σκέτη#100.193 "0.434 "-0.068 "€14.28
O
U37170.150.0001
Σκέτη1.5 "1.504 "2.627 "-0.496 "€95.34
P
U37171.100.0001
ψευδάργυρος1"1.003 "1.794 "-0.33 "€17.05
Q
U37171.087.0001
ψευδάργυρος7 / 8 "0.878 "1.571 "-0.285 "€18.11
R
U37171.062.0001
ψευδάργυρος5 / 8 "0.628 "1.151 "-0.202 "€5.80
S
U37171.025.0001
ψευδάργυρος1 / 4 "0.252 "0.533 "1 / 4 "0.084 "€3.33
T
U37171.031.0001
ψευδάργυρος5 / 16 "0.314 "0.619 "5 / 16 "0.108 "€7.35
U
U37171.019.0001
ψευδάργυρος#100.193 "0.434 "-0.068 "€22.08
V
U37171.016.0001
ψευδάργυρος#80.167 "0.375 "-0.057 "€24.20
W
U37171.011.0001
ψευδάργυρος#40.114 "0.253 "-0.034 "€7.89
X
U37171.075.0001
ψευδάργυρος3 / 4 "0.753 "1.355 "-0.241 "€47.34
Y
U37171.056.0001
ψευδάργυρος9 / 16 "0.564 "1.035 "-0.182 "€22.46
Z
U37171.043.0001
ψευδάργυρος7 / 16 "0.440 "0.836 "-0.143 "€3.64
A1
U37171.013.0001
ψευδάργυρος#60.141 "0.314 "-0.045 "€7.46
B1
U37171.112.0001
ψευδάργυρος1.125 "1.129 "2.013 "-0.375 "€26.60
C1
U37171.125.0001
ψευδάργυρος1.25 "1.254 "2.222 "-0.417 "€141.83

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;