APPROVED VENDOR Πριτσίνια, Επίπεδη


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούRivet Dia.Μήκος καρφιούΠριτσίνιο υλικόΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TRS008
0.215 "0.03 "0.088 "5 / 32 "Χαλυβδοσίδηρος8€38.71
B
TRS012
0.255 "0.031 "0.104 "3 / 16 "Χαλυβδοσίδηρος12 "€42.42
C
TRSL01
0.275 "0.034 "0.110 "13 / 64 "Χαλυβδοσίδηρος1"€49.04
D
TRSL01.25
0.285 "0.039 "0.119 "7 / 32 "Χαλυβδοσίδηρος1 1/4 λίβρες€30.52
E
TRSL02.5
0.300 "0.062 "0.147 "9 / 32 "Χαλυβδοσίδηρος2 1/2 λίβρες€33.50
F
TRSL01.5
0.305 "0.04 "0.129 "15 / 64 "Χαλυβδοσίδηρος1 1/2 λίβρες€29.15
G
42A0512-ΕΑ-100
0.312 "0.062 "5 / 32 "3 / 4 "Αλουμίνιο-€17.14
H
42A0504-ΕΑ-250
0.312 "0.062 "5 / 32 "1 / 4 "Αλουμίνιο-€18.80
I
42A0505-ΕΑ-250
0.312 "0.062 "5 / 32 "5 / 16 "Αλουμίνιο-€24.02
J
42A0516-ΕΑ-100
0.312 "0.062 "5 / 32 "1"Αλουμίνιο-€20.38
K
42A0508-ΕΑ-250
0.312 "0.062 "5 / 32 "1 / 2 "Αλουμίνιο-€26.09
L
42A0506-ΕΑ-250
0.312 "0.062 "5 / 32 "3 / 8 "Αλουμίνιο-€23.22
M
41F0506-ΕΑ-100
0.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€25.66
N
410512-1
0.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 4 "Χαλυβδοσίδηρος-€30.88
O
41F0516-1-ΕΑ100
0.313 "0.052 "5 / 32 "1"Ανοξείδωτο ατσάλι-€47.34
P
410508-0
0.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 2 "Χαλυβδοσίδηρος-€30.11
Q
410516-0
0.313 "0.052 "5 / 32 "1"Χαλυβδοσίδηρος-€24.11
R
410504-1
0.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 4 "Χαλυβδοσίδηρος-€27.34
S
41F0512-1-ΕΑ100
0.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€37.96
T
41F0508-1-ΕΑ100
0.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€31.24
U
410506
0.313 "0.052 "5 / 32 "3 / 8 "Χαλυβδοσίδηρος-€24.99
V
41F0504-1-ΕΑ100
0.313 "0.052 "5 / 32 "1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€24.41
W
TRSL03
0.316 "0.066 "0.164 "5 / 16 "Χαλυβδοσίδηρος3 1/2 λίβρες€32.38
X
TRSL02
0.330 "0.043 "0.143 "17 / 64 "Χαλυβδοσίδηρος2"€31.26
Y
TRSL04
0.355 "0.069 "0.174 "11 / 32 "Χαλυβδοσίδηρος4mm€33.14
Z
TRSL05
0.375 "0.077 "0.185 "3 / 8 "Χαλυβδοσίδηρος5"€34.73
A1
TRSL06
0.406 "0.083 "0.201 "25 / 64 "Χαλυβδοσίδηρος6€31.62
B1
TRSL08
0.460 "0.093 "0.222 "7 / 16 "Χαλυβδοσίδηρος8€40.99
C1
TRSL10
0.490 "0.096 "0.236 "15 / 32 "Χαλυβδοσίδηρος10€32.62
D1
41F0806.1-ΕΑ-50
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€35.32
E1
41F0810-ΕΑ-50
0.500 "0.083 "1 / 4 "5 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€44.66
F1
41F0820-ΕΑ-25
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€30.49
G1
42A0806-ΕΑ-100
0.500 "0.1 "1 / 4 "3 / 8 "Αλουμίνιο-€25.94
H1
42A0812-ΕΑ-100
0.500 "0.1 "1 / 4 "3 / 4 "Αλουμίνιο-€25.58
I1
410806U
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 8 "Χαλυβδοσίδηρος-€23.61
J1
41B0824.1
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.5 "Ορείχαλκος-€67.53
K1
410824
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.5 "Χαλυβδοσίδηρος-€19.50
L1
41B0812.1
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 4 "Ορείχαλκος-€56.54
M1
42A0824-ΕΑ-50
0.500 "0.1 "1 / 4 "1.5 "Αλουμίνιο-€25.66
N1
41B0808
0.500 "0.083 "1 / 4 "1 / 2 "Ορείχαλκος-€72.91
O1
410808U
0.500 "0.083 "1 / 4 "1 / 2 "Χαλυβδοσίδηρος-€23.82
P1
410812U
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 4 "Χαλυβδοσίδηρος-€23.24
Q1
410820-0
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.25 "Χαλυβδοσίδηρος-€27.93
R1
42A0810-ΕΑ-100
0.500 "0.1 "1 / 4 "5 / 8 "Αλουμίνιο-€22.29
S1
42A0820-ΕΑ-50
0.500 "0.1 "1 / 4 "1.25 "Αλουμίνιο-€22.25
T1
41F0808.1-ΕΑ-50
0.500 "0.083 "1 / 4 "1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€38.31
U1
41F0812-ΕΑ-25
0.500 "0.083 "1 / 4 "3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€26.21
V1
41F0824-ΕΑ-25
0.500 "0.083 "1 / 4 "1.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι-€32.89
W1
42A0808-ΕΑ-100
0.500 "0.1 "1 / 4 "1 / 2 "Αλουμίνιο-€20.65
X1
TRSL12
0.515 "0.099 "0.257 "1 / 2 "Χαλυβδοσίδηρος12 "€27.12
Y1
411016U
0.624 "0.104 "5 / 16 "1"Χαλυβδοσίδηρος-€19.54
Z1
411216-0
0.750 "0.125 "3 / 8 "1"Χαλυβδοσίδηρος-€19.15

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;