APPROVED VENDOR 18-8 Εξωτερικό δόντι από ανοξείδωτο ατσάλι, πλυντήριο κλειδώματος τύπου Α


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΜέγεθοςΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
U51460.011.0001
#40.115 "0.245 "-0.012 "€3.36
B
U51460.013.0001
#60.141 "0.305 "-0.016 "€6.12
C
U51460.016.0001
#80.168 "0.365 "-0.018 "€1.89
D
U51460.019.0001
#100.195 "0.395 "-0.018 "€7.07
E
U51460.050.0001
1 / 2 "0.513 "0.88 "-0.037 "€3.57
F
U51460.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.494 "1 / 4 "0.023 "€10.20
G
U51460.037.0001
3 / 8 "0.384 "0.67 "-0.032 "€8.27
H
U51460.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.588 "5 / 16 "0.028 "€2.84

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;