Yellow Jacket Plus II Σωλήνες φόρτισης, ψύξη και AC


Οι εύκαμπτοι σωλήνες κενού Yellow Jacket μεταφέρουν ψυκτικά CFC, HFC και HCFC σε συστήματα κενού HVAC χρησιμοποιώντας αντλίες κενού. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα συστήματα αντλιών κενού είναι ιδανικά για ιατρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις κατασκευής, συντήρησης και επισκευής και αποθήκευσης.

Φίλτρα
Υλικό τοποθέτησης: Ορείχαλκος , Υλικό σωλήνα: Καουτσούκ
ΣτυλΜοντέλοΕργασιακή πίεσηΓωνίαΠίεση ριπήςΧρώμαΜέγεθος σύνδεσηςΜήκοςΑριθμός εύκαμπτων σωλήνωνΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
14560
600 PSIΠτυχία 03000 psiΚίτρινο3/8 "Ευθεία60 "1Ψύξη και κλιματισμό€80.57
B
21048
800 PSIΠτυχία 454000 PSIΚίτρινο1 / 4 "48 "1Ψύξη και κλιματισμό€45.07
B
21672
800 PSIΠτυχία 454000 PSIRed1 / 4 "72 "1Ψύξη και κλιματισμό€54.06
RFQ
B
21272
800 PSIΠτυχία 454000 PSIΜπλε1 / 4 "72 "1Ψύξη και κλιματισμό€54.06
C
21985
800 PSIΠτυχία 04000 PSIΣετ κόκκινο, κίτρινο, μπλε1/4 "Ευθεία60 "3Ψύξη και κλιματισμό€145.03
D
21660
800 PSIΠτυχία 04000 PSIRed1/4 "Ευθεία60 "1Ψύξη και κλιματισμό€47.66
E
22985
800 PSIΠτυχία 454000 PSIΣετ κόκκινο, κίτρινο, μπλε1/4 "Γυναίκα60 "3Ψύξη και κλιματισμό€203.10
D
29660
800 PSIΠτυχία 04000 PSIRed1/4 "Γυναίκα60 "1Ψύξη και κλιματισμό€80.86
A
29060
800 PSIΠτυχία 04000 PSIΚίτρινο1/4 "Γυναίκα60 "1Ψύξη και κλιματισμό€82.58
B
21648
800 PSIΠτυχία 454000 PSIRed1 / 4 "48 "1Ψύξη και κλιματισμό€45.06
F
22986
800 PSIΠτυχία 454000 PSIΚίτρινο / Μπλε / Κόκκινο1 / 4 "72 "3Ψύξη και κλιματισμό€215.26
B
21072
800 PSIΠτυχία 454000 PSIΚίτρινο1 / 4 "72 "1Ψύξη και κλιματισμό€54.06
RFQ
B
21248
800 PSIΠτυχία 454000 PSIΜπλε1 / 4 "48 "1Ψύξη και κλιματισμό€45.01
G
21260
800 PSIΠτυχία 04000 PSIΜπλε1/4 "Ευθεία60 "1Ψύξη και κλιματισμό€47.66
H
21060
800 PSIΠτυχία 04000 PSIΚίτρινο1/4 "Ευθεία60 "1Ψύξη και κλιματισμό€47.66
I
29985
800 PSIΠτυχία 04000 PSIΚίτρινο / Μπλε / Κόκκινο1/4 "Γυναίκα60 "3Ψύξη και κλιματισμό€251.58
G
29260
800 PSIΠτυχία 04000 PSIΜπλε1/4 "Γυναίκα60 "1Ψύξη και κλιματισμό€80.77
J
22984
800 PSIΠτυχία 454000 PSIΚίτρινο / Μπλε / Κόκκινο1 / 4 "48 "3Ψύξη και κλιματισμό€177.54

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτοί οι εύκαμπτοι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν εξαρτήματα τύπου flare σε κάθε άκρο για την πραγματοποίηση συνδέσεων.
  • Τα άκρα του σωλήνα συνδέονται με τις θύρες εισόδου/εξόδου αντλιών κενού στο ένα άκρο και με το σύστημα HVAC στο άλλο άκρο.
  • Τα εξαρτήματα βιδώνονται στις θύρες της αντλίας και του συστήματος HVAC χωρίς πρόσθετα εργαλεία.
  • Κίτρινο μπουφάν Οι εύκαμπτοι σωλήνες κενού έχουν προστατευτικά χιτώνια με χρωματική κωδικοποίηση για τη σύνδεση συγκεκριμένου εύκαμπτου σωλήνα χρώματος στην επιλεγμένη θύρα εισόδου/εξόδου, αποτρέποντας έτσι την αναντιστοιχία.
  • Επιλεγμένα μοντέλα με ενσωματωμένες σφαιρικές βαλβίδες ρυθμίζουν την πίεση του ψυκτικού με ακρίβεια.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν νάιλον φράγμα διαπέρασης για ασφαλή διοχέτευση ψυκτικών ουσιών τύπου CFC, HFC και HCFC.
  • Το στρώμα υγρασίας / φράγμα τους παρέχει αντίσταση έναντι της μετανάστευσης υγρασίας, αποτρέποντας έτσι τη μόλυνση με ψυκτικό.
  • Διαθέτουν πλεγμένο στρώμα για να αποτρέπεται το σπάσιμο/ράγισμα του σωλήνα από υπερβολική κάμψη.
  • Το εξωτερικό τους ελαστικό κάλυμμα εμποδίζει τη διείσδυση υγρών στο εσωτερικό του εύκαμπτου σωλήνα.
  • Διαθέτουν εξαρτήματα φωτοβολίδας για εύκολη εγκατάσταση χωρίς πρόσθετα εργαλεία.
  • Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν συμπαγή άκρα σφαιρικής βαλβίδας για τη μη αυτόματη διακοπή της ροής ψυκτικού μέσω του εύκαμπτου σωλήνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Συμβατά αξεσουάρ

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η ονομαστική πίεση διάρρηξης αυτών των εύκαμπτων σωλήνων;

Οι εύκαμπτοι σωλήνες κενού Yellow Jacket είναι ικανοί να λειτουργούν κάτω από πιέσεις διάρρηξης 3000 ή 4000 PSI.

Γιατί οι εύκαμπτοι σωλήνες φόρτισης έχουν γωνία;

Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν γωνιακά εξαρτήματα για να επιτρέπουν τη σύνδεση σε στενούς χώρους. Οι γωνιακές άκρες είναι ιδανικές τόσο για εργασίες επαναφόρτισης όσο και για εργασίες συντήρησης.

Πώς να ελέγξετε τους σωλήνες κενού;

Οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν για μικρά σκισίματα και ρωγμές στα άκρα των εύκαμπτων σωλήνων. Τα εσωτερικά σπειρώματα του εξαρτήματος πρέπει να εξετάζονται για φθορά και ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να ελεγχθεί για διογκώσεις που υποδεικνύουν σχισμένα εσωτερικά στρώματα.

Είναι οι σωλήνες κενού γενικής χρήσης;

Ναι, τα συστήματα κενού έχουν οπές εξόδου με διάμετρο 2.5 ίντσες. Τα βιδωτά εξαρτήματα σε αυτούς τους σωλήνες κενού μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν σε οπές διαμέτρου 2.5 ιντσών.

Τι είναι οι μετρητές πολλαπλής;

Αυτοί οι μετρητές χρησιμοποιούνται με σωλήνες κενού κατά την επαναφόρτιση ή την επισκευή συστημάτων ψύξης. Οι εύκαμπτοι σωλήνες κενού συνδέουν αυτούς τους μετρητές με το σύστημα HVAC για να ελέγχουν την υψηλή και χαμηλή πίεση ψυκτικού για ανίχνευση διαρροής, τη μέτρηση του όγκου του ψυκτικού και τις εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Τι είναι τα εξαρτήματα χαμηλής απώλειας;

Αυτά τα εξαρτήματα χαμηλών απωλειών και κατά της επαναφοράς χρησιμοποιούνται σε σωλήνες κενού Yellow Jacket για να παγιδεύουν το ψυκτικό μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα όταν αποσυνδέονται. Αποτρέπει τα εγκαύματα των δακτύλων και την απελευθέρωση τοξικών ψυκτικών ουσιών στην ατμόσφαιρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;