VICTOR Ρυθμιστής διοξειδίου του άνθρακα


Ο εξοπλισμός συγκόλλησης, κοπής και θέρμανσης απαιτεί σταθερή παροχή αερίου για την επεξεργασία των τεμαχίων εργασίας. Οι ρυθμιστές Victor παρέχουν σταθερή παροχή αερίου ελέγχοντας με ασφάλεια και ακρίβεια το αέριο που παρέχεται από τον κύλινδρο οξυγόνου και ακετυλίνης.

Φίλτρα
Μετρητής εισόδου: 3000 psi , Μέγιστη. Πίεση εισόδου: 3000 psi
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΥλικό διαφράγματοςΣώμα Dia.Υλικό σώματοςΥπηρεσία φυσικού αερίουΠίεση παροχής μετρητώνΣύνδεση εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4000-0053
Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΔιοξείδιο του άνθρακα200 PSICGA 3201/4 "FNPT€691.23
B
4000-0002
Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΔιοξείδιο του άνθρακα200 PSICGA 3201/4 "FNPT€1,027.16
B
4000-0058
Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΔιοξείδιο του άνθρακα30 PSICGA 3201/4 "FNPT€1,000.62
A
4000-0052
Ρυθμιστικών ΑρχώνΑνοξείδωτο ατσάλι1.97 "Επινικελωμένο ορείχαλκοΔιοξείδιο του άνθρακα30 PSICGA 3201/4 "FNPT€691.23

Ρυθμιστής

Οι ρυθμιστές Victor έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του αερίου που παρέχεται στον συνδεδεμένο εξοπλισμό συγκόλλησης, κοπής και θέρμανσης. Αυτοί οι ρυθμιστές είναι κατάλληλοι για την κατεργασία μετάλλων, τη γενική κατασκευή, τη βιομηχανική και βαριά κατασκευή, την επεξεργασία δομικού χάλυβα, την αστική κατασκευή και τις εφαρμογές συντήρησης και επισκευής. Οι ρυθμιστές πίεσης Victor έχουν επινικελωμένη κατασκευή από ορείχαλκο / ανοξείδωτο χάλυβα / σφυρήλατο ορείχαλκο για την αποφυγή καταστροφής / φθορά των πτητικών αερίων στο συγκρότημα ρυθμιστή. Εξασφαλίζει επίσης αντοχή στη φθορά σε λειαντικά περιβάλλοντα. Οι ρυθμιστές Victor είναι σχεδιασμένοι για εφαρμογές μεσαίας έως βαριάς χρήσης και διαθέτουν ενσωματωμένους μετρητές παρακολούθησης μονής / διπλού στυλ για εμφάνιση της ακριβούς πίεσης αερίου σε πραγματικό χρόνο. Αυτοί οι μετρητές διαθέτουν έναν ευανάγνωστο επιλογέα με μεγάλες σημάνσεις για την αποφυγή πιθανών σφαλμάτων μέτρησης. Διαθέτουν διαφανή γυάλινα παράθυρα για ευκολία και αναγνωσιμότητα του χρήστη. Ανταλλακτικά ρυθμιστή Victor όπως μύτες κοπής και δάδες χειρός χρησιμοποιούνται με αυτούς τους ρυθμιστές αερίου για διάφορες εργασίες συγκόλλησης, κοπής και θέρμανσης.

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Τα σετ ρυθμιστών Victor είναι ιδανικά για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του αερίου (οξυγόνο & ακετυλένιο) που παρέχεται στον συνδεδεμένο εξοπλισμό συγκόλλησης, κοπής και θέρμανσης. Οι ρυθμιστές πίεσης Victor έχουν σχεδιαστεί για βιομηχανική και βαριά κατασκευή, μεταλλουργία, γενική κατασκευή, επεξεργασία δομικού χάλυβα, αστική κατασκευή και εφαρμογές συντήρησης και επισκευής.

Μηχανισμός εργασίας

Οι ρυθμιστές πίεσης Victor έχουν τρία κύρια εξαρτήματα λειτουργίας που συνεργάζονται για τη ρύθμιση της πίεσης μέσα στη συσκευή. Πρώτον, υπάρχει ένα ελατήριο μηχανισμού φόρτωσης που καθορίζει την πίεση παροχής. Ένα διάφραγμα (αισθητήριο στοιχείο) ανιχνεύει τη δύναμη στο ελατήριο του μηχανισμού φόρτωσης. Τέλος, το στοιχείο ελέγχου (ρυθμιζόμενο πόμολο / λαβή) μειώνει την πίεση εισόδου στην πίεση εξόδου. Το αέριο μέσα στον κύλινδρο εισέρχεται στο συγκρότημα του ρυθμιστή και ασκεί πίεση στο διάφραγμα. Το στοιχείο διαφράγματος κινείται προς την ανοδική κατεύθυνση όπως ελέγχεται μέσω του ρυθμισμένου στοιχείου ελατηρίου. Αυτή η ενέργεια επιτρέπει μια συγκεκριμένη καθορισμένη ροή αερίου από την πηγή στον συνδεδεμένο πυρσό κοπής. Το κουμπί / λαβή ελέγχου ρύθμισης χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της πίεσης & της ροής του αερίου. Περιστρέφοντας δεξιόστροφα το κουμπί ελέγχου ωθεί το διάφραγμα προς τα κάτω και επιτρέπει στον ρυθμιστή να αυξήσει τη ροή αερίου μέσω της εξόδου. Περιστρέφοντας το κουμπί αριστερόστροφα μειώνεται η πίεση & η ροή της παροχής αερίου.

Χαρακτηριστικά

  • Στιβαρή κατασκευή: Οι ρυθμιστές πίεσης Victor διαθέτουν επινικελωμένη κατασκευή από ορείχαλκο / ανοξείδωτο χάλυβα / σφυρήλατο ορείχαλκο για τη διασφάλιση ευκολίας χρήσης και λειτουργίας χωρίς μόλυνση με αέρια υψηλής καθαρότητας. Το υλικό κατασκευής τους προστατεύει την καθαρότητα του αερίου για την παροχή καθαρής φλόγας κατά τις εργασίες συγκόλλησης / κοπής.
  • Διάφραγμα χωρίς αντίδραση: Οι ρυθμιστές Victor διαθέτουν διαφράγματα νεοπρενίου από ανοξείδωτο χάλυβα / νεοπρένιο / ύφασμα ενισχυμένα. Αυτά τα διαφράγματα εμποδίζουν τις πιθανότητες απορρόφησης & απελευθέρωσης ρύπων στη ροή αερίου. Αυτό το χαρακτηριστικό διατηρεί την καθαρότητα των αερίων που χρησιμοποιούνται για την κοπή / συγκόλληση.
  • Ενεργοποίηση διπλού σταδίου: Οι επιλεγμένοι ρυθμιστές πίεσης Victor διαθέτουν ρύθμιση διπλού σταδίου για ασφαλή και αποτελεσματική μείωση της πίεσης του αερίου εισαγωγής σε ασφαλείς τιμές για εργασίες κοπής/συγκόλλησης. Αυτό το χαρακτηριστικό διασφαλίζει την ασφάλεια της λειτουργίας σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν τροφοδοσία εισαγωγής υψηλής πίεσης.
  • Ενσωματωμένοι μετρητές παρακολούθησης: Οι ρυθμιστές πίεσης Victor διαθέτουν ενσωματωμένους μετρητές παρακολούθησης μονού/διπλού στυλ για εμφάνιση της ακριβούς πίεσης αερίου σε πραγματικό χρόνο. Αυτοί οι μετρητές διαθέτουν ένα διαφανές γυάλινο παράθυρο και έναν ευανάγνωστο επιλογέα με μεγάλες σημάνσεις για την αποφυγή τυχόν πιθανών σφαλμάτων μέτρησης.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Δάδες κοπής: Οι πυρσοί κοπής Victor χρησιμοποιούνται με αυτούς τους ρυθμιστές αερίου για τον έλεγχο και την κατεύθυνση της φλόγας του αερίου προς την επιθυμητή κατεύθυνση με ακρίβεια και έλεγχο. Οι ρυθμιστές Victor συνδέονται με αυτούς τους φακούς κοπής μέσω εύκαμπτων σωλήνων αερίου.
  • Συμβουλές συγκόλλησης αερίου: Οι ρυθμιστές πίεσης Victor απαιτούν επίσης άκρες συγκόλλησης αερίου για την τροποποίηση του συστήματος συγκόλλησης στις απαιτήσεις εφαρμογής. Αυτές οι διαφορετικές άκρες συγκόλλησης αλλάζουν τη ροή της φλόγας αερίου ανάλογα με την απαίτηση εφαρμογής.
  • Εξαρτήματα συγκόλλησης αερίου: Τα εξαρτήματα συγκόλλησης αερίου Victor έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν τους εύκαμπτους σωλήνες με τους πυρσούς ή τις λαβές κοπής. Αυτά τα εξαρτήματα συγκόλλησης είναι ιδανικά για χρήση με εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια και εξασφαλίζουν λειτουργία χωρίς διαρροές σε όλη τη λειτουργία συγκόλλησης/κοπής.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Οι ρυθμιστές Victor έχουν σχεδιαστεί για βιομηχανικές εφαρμογές και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ETL και ISO. Αυτά τα πρότυπα διασφαλίζουν ότι οι ρυθμιστές είναι ασφαλείς για χρήση σε εφαρμογές μεσαίας έως μεγάλης κλίμακας.

Εγκατάσταση

Οι ρυθμιστές πίεσης Victor διαθέτουν δύο ξεχωριστές θύρες, η μία για την παροχή εισαγωγής και η άλλη για την παροχή της ροής αερίου. Η θύρα εισαγωγής συνδέεται με τον κύλινδρο αερίου που περιέχει οξυγόνο/αέριο ακετυλένιο και η θύρα εξόδου συνδέεται με τον εύκαμπτο σωλήνα αερίου που τροφοδοτεί τον πυρσό κοπής. Αυτοί οι ρυθμιστές αερίου διαθέτουν λαβή τύπου πόμολο για τον έλεγχο της πίεσης εισαγωγής αερίου που παρέχεται από την πλευρά του κυλίνδρου. Η πίεση αερίου μέσω του ρυθμιστή μπορεί εύκολα και με ακρίβεια να παρακολουθείται μέσω των μετρητών παρακολούθησης του ρυθμιστή. Οι ρυθμιστές Victor μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν σε ακριβή πίεση αερίου ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι δείχνουν οι μετρητές στους ρυθμιστές;

Οι ρυθμιστές πίεσης που έχουν δύο μετρητές υποδεικνύουν δύο διαφορετικές τιμές πίεσης. Αυτοί οι μετρητές υποδεικνύουν τιμές χαμηλής πίεσης / πίεσης αερίου στην πλευρά εξόδου και υψηλής πίεσης / πίεσης αερίου στην πλευρά εισόδου. Αυτοί οι μετρητές παρακολούθησης είναι ζωτικής σημασίας για την παρακολούθηση της πίεσης του αερίου καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας κοπής/συγκόλλησης.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ρυθμιστών ρύθμισης πίεσης και ρυθμιστών μείωσης πίεσης;

Οι ρυθμιστές μείωσης πίεσης μειώνουν την πίεση εισόδου του αερίου για να εξασφαλίσουν ότι το αέριο βρίσκεται σε ιδανική πίεση στην αρχή. Αυτοί οι ρυθμιστές ελέγχουν την κατάντη πίεση. Ενώ οι ρυθμιστές ρύθμισης πίεσης διατηρούν τη ρυθμισμένη πίεση. Αυτοί οι ρυθμιστές διατηρούν την πίεση ανάντη και εγκαθίστανται παράλληλα με τον ευαίσθητο εξοπλισμό.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ρυθμιστών ενός σταδίου και δύο σταδίων;

Οι ρυθμιστές ενός σταδίου διαθέτουν μόνο ένα συγκρότημα ρύθμισης. Η παροχή αερίου εισέρχεται σε αυτό το συγκρότημα και η πίεση μειώνεται. Αυτοί οι ρυθμιστές χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου η πίεση της πηγής αερίου είναι σχεδόν σταθερή. Οι ρυθμιστές δύο σταδίων χρησιμοποιούν δύο ξεχωριστά συγκροτήματα ρυθμιστών μέσα στο ίδιο περίβλημα. Αυτοί οι ρυθμιστές λειτουργούν μειώνοντας την πίεση του αερίου σε δύο ξεχωριστά βήματα. Στο πρώτο στάδιο, η πίεση του αερίου μειώνει τρεις φορές τη μέγιστη πίεση λειτουργίας. Το δεύτερο στάδιο μειώνει περαιτέρω την πίεση του αερίου σε μια ορισμένη τιμή πίεσης λειτουργίας.

Μπορεί το προπάνιο να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές κοπής;

Ναι, το προπάνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές κοπής παράλληλα με το οξυγόνο. Ο συνδυασμός οξυγόνου και ακετυλενίου είναι ιδανικός για την κοπή μεταλλικών τεμαχίων, καθώς η ακετυλίνη κόβεται πιο γρήγορα από τον συνδυασμό προπανίου και οξυγόνου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;