LOVEJOY 69790403980 Φλάντζα ζεύξης μανικιών, εξωτερική διάμετρος 11 ίντσες, μήκος 8.63 ίντσες, χάλυβα AM9CQW

LOVEJOY 69790403980 Φλάντζα ζεύξης μανίκι, εξωτερική διάμετρος 11 ίντσες, μήκος 8.63 ίντσες, χάλυβας

Στοιχείο: AM9CQW Μοντέλο: 69790403980
€917.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανίκια
ΧρώμαΜεταλλικός
Διάσταση ΑΔ9.38 "
Διάσταση D7.91 "
Διάσταση FD11 "
Απόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση BSE)0.25 "
Στυλ HubΕκτεθειμένο μπουλόνι
Μήκος έως Bore4.19 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1.5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή4.882 "
Μέγιστη. Ταχύτητα (ισορροπημένη)5250 RPM
Μέγιστη. Ταχύτητα (Μη ισορροπημένη)3500 RPM
Ονομαστική ροπή177000 In.Lbs.
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.13 "
Μέγεθος3 1 / 2 "
ΣτυλΜανίκι μπουλονιών με εκτεθειμένο κράμα χάλυβα
ΧαρακτηριστικάΜανίκια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ταχύτητα (Μη ισορροπημένη)Διάσταση ΑΔΔιάσταση DΟνομαστική ροπήΠαράλληλη κακή ευθυγράμμισηΜέγεθοςΔιάσταση FDΑπόσταση μεταξύ άκρων άξονα (Διάσταση BSE)Τιμή
LOVEJOY 69790403976 Φλάντζα ζεύξης μανικιών, με δαχτυλίδι O, Μήκος 6-1 / 4 ίντσες, χάλυβα | AL2EMK 697904039764400 RPM7.13 "5.84 "69300 In.Lbs.0.105 "2 1 / 2 "8.38 "0.19 "€508.34
RFQ
LOVEJOY 69790403978 Μανίκι ζεύξης φλάντζας, εξωτερική διάμετρος 9.44 ίντσες, μήκος 7.38 ίντσες, χάλυβας | AM2JCM 697904039784000 RPM8.13 "6.84 "118000 In.Lbs.0.115 "3"9.44 "0.19 "€620.34
RFQ
LOVEJOY 69790403982 Μανίκι σύζευξης φλάντζας, εξωτερική διάμετρος 12-1/2 ίντσες, μήκος 9-3/4 ίντσες, χάλυβας | AM2PDQ 697904039823000 RPM10.25 "9.25 "263400 In.Lbs.0.15 "4"12.5 "0.25 "€1,243.20
RFQ
LOVEJOY 69790403990 Φλάντζα ζεύξης, εξωτερική διάμετρος 18 ίντσες, μήκος 7.41 ίντσες, χάλυβας | AM4ZMF 697904039902100 RPM17 "14 "877100 In.Lbs.0.12 "6"18 "0.31 "€3,683.40
RFQ
LOVEJOY 69790403979 Μανίκι ζεύξης με φλάντζα, κάλυμμα, 9.44 σε OD, 3.59 σε μήκος, ατσάλι | AN8HAP 69790403979--------€609.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 69790403980 Φλάντζα ζεύξης μανίκι, εξωτερική διάμετρος 11 ίντσες, μήκος 8.63 ίντσες, χάλυβας
€917.00 /μονάδα