LOVEJOY 68514462059 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μεταλλικό σε σκόνη | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB

LOVEJOY 68514462059 Jaw Coupling Hub, With Keyway, Powder Metal

Στοιχείο: AM4TRW Μοντέλο: 68514462059Cross Ref: 62059 / CJ48 / 60 MPB HUB
€175.84 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.08 "
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξηςCJ48/60
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G27.94mm
Διάσταση HD104.9mm
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)3.56mm
Υλικό πλήμνηςΜαντεμένια
Στυλ HubB
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore55.88mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka)0.082 "
Μέγιστη. Οπή60mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr)0.014 "
Max. Ταχύτητα5600 rpm
Μέγιστη. Ροπή619 Nm
Ελάχ. Οπή26mm
Ονομαστική ροπή (με 92 Shore A spider)310 Nm
Κανονικό εύρος θερμοκρασίας (με 80 Shore A, 92 Shore A και 95/98 Shore A spiders)-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.104.9mm
Συνολικό μήκος ζεύξης80.26mm
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)20.07mm
Ρύθμιση μεγέθους ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση T)5 / 16-18
Εσωτερική διάμετρος αράχνης51mm
Εξωτερική διάμετρος αράχνης105mm
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)21mm
ΣτυλΑβάσταχτος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Χαρακτηριστικά:

  • Οι σύνδεσμοι της σειράς Lovejoy CJ κατασκευάζονται συνδυάζοντας δύο από αυτούς πλήμνες σύζευξης σιαγόνων με την ίδια σειρά αράχνη.
  • Η πλήμνη σιαγόνας σύζευξης Lovejoy 68514462059 είναι ιδανική για τη σύνδεση του οδηγού και των κινητήριων αξόνων για μετάδοση περιστροφικής ισχύος (ροπής).
  • Διαθέτει καμπύλο προφίλ σιαγόνας για μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής, αυξημένη ικανότητα ροπής και μειωμένη πίεση στην άκρη.
  • Αυτό το κυρτό προφίλ γνάθου συγκεντρώνει επίσης τη ροπή στην κεντρική περιοχή της αράχνης, αυξάνοντας έτσι την απόδοσή της να χειρίζεται παράλληλες, ακτινικές ή γωνιακές κακές ευθυγραμμίσεις.
  • Είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο για να εξασφαλίζει υψηλή αντοχή σε συμπίεση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Απαιτείται λίπανση σε αυτόν τον κόμβο σύζευξης σιαγόνων;

Α. Όχι, δεν απαιτεί καμία λίπανση καθώς δεν υπάρχει επαφή μετάλλου με μέταλλο ή τριβή μεταξύ των πλήμνων κατά τη λειτουργία λόγω της παρουσίας αράχνης μεταξύ των δύο πλήμνων.

Ε. Πώς λειτουργεί ένας σύνδεσμος Lovejoy CJ Series;

A. Οι κόμβοι σύζευξης της σειράς Lovejoy CJ, όταν συνδέονται σε μια αράχνη, συμπιέζουν την αράχνη και σχηματίζουν μια πλήρη σύζευξη. Οι σιαγόνες της πλήμνης περιστρέφονται στο ίδιο επίπεδο για να ωθήσουν τις σιαγόνες της πλήμνης και να μεταφέρουν τη ροπή. Η συμπιεσμένη ελαστομερής αράχνη βοηθά στη μεταφορά και την απορρόφηση της δύναμης μέσω των απορροφητών ζεύξης. Αυτοί οι απορροφητές προστατεύουν περαιτέρω τα γύρω εξαρτήματα από ζημιές.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε το διανομέα σιαγόνας σύζευξης Lovejoy 68514462059;

A.

  • Τοποθετήστε τα κλειδιά στις κλειδαριές του άξονα.
  • Σύρετε τις πλήμνες και στους δύο άξονες πάνω από τα κλειδιά και, στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε τις όψεις τους με το άκρο του άξονα.
  • Σφίξτε τη μία βίδα ρύθμισης σε μια πλήμνη μέχρι την απαιτούμενη τιμή ροπής και σφίξτε ελαφρά την άλλη για να χειριστείτε την αξονική ρύθμιση.
  • Εισαγάγετε την επιλεγμένη αράχνη σε οποιαδήποτε πλήμνη και μετακινήστε τον εξοπλισμό μαζί έως ότου η όψη της πλήμνης αγγίξει τις ανυψωμένες κουκκίδες στην επιφάνεια της αράχνης.
  • Ευθυγραμμίστε το ενωμένο συγκρότημα και, στη συνέχεια, σφίξτε τη βίδα ρύθμισης στη χαλαρά σφιγμένη πλήμνη.
  • Τέλος ελέγξτε την ευθυγράμμιση και τη στεγανότητα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικό πλήμνηςΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514462062 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 75/90 | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAΧωρίς KeywayB160.02mm119.89mm-CJ€422.10
LOVEJOY 68514462416 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ55/70, Μέγεθος οπής 48 έως 70 mm | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAΧωρίς KeywayA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 30 mm, Χυτοσίδηρος | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος διάτρησης 48 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48mm HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος διάτρησης 32 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μεταλλικό σε σκόνη | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAΧωρίς KeywayB95mm72.9mm-CJ€120.89
RFQ
LOVEJOY 68514462414 Hub σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μεταλλικό σε σκόνη | AM7ELX 62414 / CJ42/55 MIN PLAIN BORE HUB 62414 68514462414CJ42/55NAΧωρίς KeywayA95mm72.9mm-CJ€120.34
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514462059 Jaw Coupling Hub, With Keyway, Powder Metal
€175.84 /μονάδα