Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514461453 Spider, Yellow, 92 Shore A, Polyurethane, 7250 in-lbs Ροπή | AJ2XHA

LOVEJOY 68514461453 Αράχνη, Κίτρινο, 92 Shore A, Πολυουρεθάνη, 7250 ίντσες ροπής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XHA Μοντέλο: 68514461453
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
€57.88 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑράχνη της σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.09 "
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.90 μοίρες έως 1.30 βαθμούς.
Αξονική κακή ευθυγράμμιση0.039 "έως 252"
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος ζεύξηςΕλαστομερές ένθετο
Κυβικές ίντσες19.3822 Cu.N.
Διάσταση G1.18 "
Διαστάσεις2.2 "
Εκτόπισμα0.09 "
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)0.16 "
Μέσα Dia.2.36 "
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση0.87 "
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka)0.87 "
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)0.039 έως 252 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.008 έως 0.027 "
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση0.014 "
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr)0.014 "
Max. Ταχύτητα4750 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)-50 μοίρες. έως 248 μοίρες F
Μέγιστη. Ροπή7250 ίντσες-λίβρες
Ονομαστική ροπή3625 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.4.72 "
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.008 "έως 0.027"
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ69 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ100 hp
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.3 / 8 "-16
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα3 / 8 "-16
Ορισμός μεγέθους βίδας3 / 8-16
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας0.79 "
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)0.79 "
Σκληρότητα Shore92 Ακτή Α
Ταχύτητα4750 rpm
Εσωτερική διάμετρος αράχνης2.36 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης4.72 "
Μέγεθος αράχνης55
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.87 "
Τύπος αράχνηςCJ
Μεγέθη αποθέματοςαπό 14 έως 180
ΣτυλΑνοικτό
Θερμ. Εύρος-50 έως 248 βαθμούς F
Πάχος0.87 "
ΧαρακτηριστικάΣαγόνι
Τόμος19.3822 cu. σε.
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή5 μοίρες
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή3.2 μοίρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αράχνηςΥλικόΧρώμαΟνομαστική ροπήΤΥΠΟΣ αράχνηςΤΥΠΟΣ ζεύξηςΣτυλΘερμ. ΕΥΡΟΣΤιμή
LOVEJOY 68514461447 Spider, Yellow, 92 Shore A, Polyurethane, 177 in-lbs Ροπή | AJ2WZJ 6851446144719πολυουρεθάνηςΚίτρινο88 ίντσες-λίβρεςCJΕλαστομερές ένθετοΑνοικτό-50 έως 248 βαθμούς F€16.42
LOVEJOY 68514472259 Spider, Green, 64 Shore D, Πολυουρεθάνη, 7170 in-lbs Ροπή | AJ2XBZ 6851447225938πολυουρεθάνηςΠράσινο3585 ίντσες-λίβρεςCJΕλαστομερές ένθετοΑνοικτό-30 έως 266 βαθμούς F€62.54
LOVEJOY 68514462074 Spider, Red, 98 Shore A, Polyurethane, 12120 in-lbs Ροπή | AJ2XCD 6851446207455πολυουρεθάνηςRed6060 ίντσες-λίβρεςCJΕλαστομερές ένθετοΑνοικτό-40 έως 248 βαθμούς F€58.14
LOVEJOY 68514461449 Spider, Yellow, 92 Shore A, Polyurethane, 1680 in-lbs Ροπή | AJ2XCG 6851446144928πολυουρεθάνηςΚίτρινο840 ίντσες-λίβρεςCJΕλαστομερές ένθετοΑνοικτό-50 έως 248 βαθμούς F€14.80
LOVEJOY 68514462070 Spider, Red, 98 Shore A, Polyurethane, 2830 in-lbs Ροπή | AJ2XFC 6851446207028πολυουρεθάνηςRed1415 ίντσες-λίβρεςCJΕλαστομερές ένθετοΑνοικτό-40 έως 248 βαθμούς F€14.80
LOVEJOY 68514462075 Spider, Red, 95 Shore A, Polyurethane, 16640 in-lbs Ροπή | AJ2XFG 6851446207565πολυουρεθάνηςRed8320 ίντσες-λίβρεςCJΕλαστομερές ένθετοΑνοικτό-40 έως 248 βαθμούς F€98.08
LOVEJOY 68514461451 Spider, Yellow, 92 Shore A, Polyurethane, 4690 in-lbs Ροπή | AJ2XFZ 6851446145142πολυουρεθάνηςΚίτρινο2345 ίντσες-λίβρεςCJΕλαστομερές ένθετοΑνοικτό-50 έως 248 βαθμούς F€37.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514461453 Αράχνη, Κίτρινο, 92 Shore A, Πολυουρεθάνη, 7250 ίντσες ροπής
€57.88 /μονάδα