LOVEJOY 68514448922 One Piece Shaft To Shaft Coupling, 150 Coupling Size, 3.75 Inch OD, Steel | AN9BFL 48922 / RRU150 HUB 3/4 N/KW N/SS RSB

LOVEJOY 68514448922 Σύζευξη άξονα σε άξονα ενός τεμαχίου, μέγεθος ζεύξης 150, OD 3.75 ιντσών, χάλυβας

Είδος: AN9BFL Μοντέλο: 68514448922Cross Ref: 48922 / RRU150 HUB 3/4 N/KW N/SS RSB
€657.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆξονας και ζεύξη
Μέγεθος οπών3 / 4 "
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξης150 RRU
Τύπος ζεύξηςΑπόρριψη
Διάσταση π.Χ4.38 "
Διάσταση D5"
Διάσταση FL0.62 "
Διάσταση FL10.5 "
Διάσταση HD3.75 "
Διάσταση HL2.12 "
Διαστάσεις3.44 "
Διάμετρος φλάντζας (Διάσταση FD)5.38 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM3.02hp
Στυλ HubRRU Hub
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή2.125 "
Max. Ταχύτητα3000 rpm
Μέγιστη. Ροπή1890 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.75 "
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 Βαθμ.F
Συνολικό μήκος7.66 "
Τοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)0.82 "
Μέγεθος καρφίτσας3 / 8 "
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)Χωρίς ρυθμιστικό
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή0.85 μοίρες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514448922 Σύζευξη άξονα σε άξονα ενός τεμαχίου, μέγεθος ζεύξης 150, OD 3.75 ιντσών, χάλυβας
€657.47 /μονάδα