LOVEJOY 68514441319 Hub Coupling Jaw, L070 Coupling Size, 19 mm Boe Size, 1.36 Inch OD | AL2BDV 41319

LOVEJOY 68514441319 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L070, Μέγεθος οπής 19 mm, OD 1.36 ίντσες

Είδος: AL2BDV Μοντέλο: 68514441319Σταυρός: 41319
€9.48 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια2
Μέγεθος οπών19mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL070
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G12.19mm
Διάσταση SL9.65mm
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.07hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM0.84hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM1.23hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM2.52 hp
Μήκος πλήμνης31.24mm
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway6 2.8 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου6 2.8 mm x mm
Πλάτος Keyway6 2.8 mm x mm
Μήκος έως Bore19.05mm
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή19mm
Max. Ταχύτητα14000 rpm
Ελάχ. Οπή6mm
Ονομαστική ροπή4.9 Nm
Αριθμός σιαγόνων2
Εκτός Dia.34.54mm
Συνολικό μήκος50.29mm
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ0.84 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ1.23 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.07 hp
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Χαρακτηριστικά:

  • Οι σύνδεσμοι Lovejoy L070 συναρμολογούνται συνδυάζοντας δύο Κόμβοι σιαγόνων L070 με L070 αράχνη για να δημιουργήσετε συνδέσμους τύπου L.
  • Αυτή η πλήμνη κλειδαριάς Lovejoy 68514441319 διαθέτει σχεδιασμό ασφαλή για αστοχία για ασφαλή σύνδεση με άξονες.
  • Είναι κατασκευασμένο από πυροσυσσωματωμένο σίδερο που μπορεί να χειριστεί ονομαστική ροπή και ταχύτητες έως 4.9 Nm και 14000 RPM, αντίστοιχα.
  • Η συμβατή αράχνη που συνδέεται μαζί της διαθέτει ένα ανοιχτό / συμπαγές κέντρο με κατασκευή από μπρούτζο, Hytrel, SOX (NBR) ή ουρεθάνη για να προσαρμόζονται γωνιακές και παράλληλες παραμορφώσεις του άξονα.
  • Αυτή η πλήμνη σύζευξης με ευθεία σιαγόνα διαθέτει κλειδί για την αποφυγή ολισθήσεων, κραδασμών και σφαλμάτων αντίδρασης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κόμβων σύζευξης σιαγόνων με κλειδί και χωρίς κλειδί;

Α. Οι πλήμνες σύζευξης σιαγόνων διαθέτουν μια σχισμή αποκοπής, γνωστές ως κλειδαριές που χωρούν στα κλειδιά του άξονα. Αυτά τα πλήκτρα προάγουν τη βελτιωμένη ροπή και αποτρέπουν την ολίσθηση, καθώς και μειώνουν τις απώλειες που προκαλούνται από κραδασμούς και αντίστροφες αντιδράσεις (βαθμός ελεύθερης κίνησης μεταξύ δύο περιστρεφόμενων, συνδυαζόμενων μερών). Ωστόσο, ορισμένες εφαρμογές δεν απαιτούν κλειδιά, καθώς οι πλήμνες σύζευξης σιαγόνων χωρίς κλειδί χρησιμοποιούν μόνο βίδες ρύθμισης για τη μεταφορά ροπής. Οι πλήμνες χωρίς κλειδί είναι ιδανικές για καταστάσεις που παραμένουν ανεπηρέαστες ακόμα κι αν οι άξονες γλιστρήσουν.

Ε. Ποια συχνά λάθη γίνονται κατά την επιλογή ενός κέντρου σύζευξης σιαγόνων;

A.

  • Αποτυχία ελέγχου της μέγιστης χωρητικότητας οπής: Οι χρήστες πρέπει πάντα να ελέγχουν το μέγεθος του άξονα του κινούμενου εξοπλισμού πριν επιλέξουν τη σύζευξη σιαγόνων.
  • Χρησιμοποιώντας παντού τους συνδέσμους ίδιου μεγέθους: Μπορεί να φαίνεται καλή ιδέα να αποτρέψετε τη διακοπή λειτουργίας. Αλλά ένας υπερμεγέθης ή μικρότερος σύνδεσμος σιαγόνων μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του κινητήρα.
  • Αγνοώντας τη θερμότητα και τη χημική συμβατότητα: Δεδομένου ότι οι σύνδεσμοι σιαγόνων απαιτούν την αγορά τόσο πλήμνων όσο και αράχνων, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι είναι και τα δύο συμβατά μεταξύ τους.
  • Παράβλεψη περιορισμών χώρου: Βεβαιωθείτε ότι οι επιλεγμένοι σύνδεσμοι μπορούν να χωρέσουν στον παρεχόμενο χώρο. Οι εφαρμογές υψηλής ροπής συνήθως απαιτούν είτε ζεύξη μεγάλης διαμέτρου είτε ζεύξη με πολλαπλές διαμορφώσεις & υψηλή πυκνότητα ροπής.

Ε. Ποιες προφυλάξεις πρέπει να ληφθούν μετά την εγκατάσταση του συνδέσμου;

A.

  • Ελέγξτε για στεγανότητα και ευθυγράμμιση της βίδας ρύθμισης πριν από τη δοκιμή για να αποφύγετε πιθανές λανθασμένες ευθυγραμμίσεις.
  • Όταν ο σύνδεσμος είναι έτοιμος για εκκίνηση, αφαιρέστε οποιοδήποτε υλικό ή εργαλείο μακριά από τον άξονα και τον σύνδεσμο.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε μια πλήμνη σύζευξης σιαγόνων;

A.

  • Χρησιμοποιήστε μια αράχνη σύμφωνα με το επιλεγμένο κέντρο (κατά προτίμηση από την ίδια αντίστοιχη σειρά) με τις ίδιες προδιαγραφές & παραμέτρους.
  • Βεβαιωθείτε ότι κάθε εξάρτημα είναι απαλλαγμένο από ρύπους, ελαττώματα ή ρωγμές και ταιριάζει με τη διάμετρο του άξονα με το μέγεθος της οπής των πλήμνων.
  • Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι αποσυνδεδεμένο από όλες τις πηγές ρεύματος. Μην το εγκαθιστάτε σε ασταθή ή κινούμενο εξοπλισμό.
  • Οι πλήμνες με εγκοπές κλειδιών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τα κλειδιά και να σύρονται σε άξονες για να αποφεύγεται η ολίσθηση κατά την περιστροφή του άξονα.
  • Τοποθετήστε την αράχνη στην πλήμνη (βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα της αράχνης είναι αρκετά μεγάλο ώστε να χωράει τόσο στον άξονα όσο και στο προαιρετικό κλειδί). Στη συνέχεια, ο δεύτερος διανομέας φέρεται κοντά στον πρώτο διανομέα και ευθυγραμμίζεται ενώ προσέχετε το κενό μεταξύ των όψεων του διανομέα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514441313 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 9 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.18
LOVEJOY 68514441450 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 10 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 12 mm Διάμετρος, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.18
LOVEJOY 68514441316 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 14 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 15 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Hub Coupling Jaw, L050 Coupling Size, 16 mm Boe Size, 1.08 Inch OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmΣυντηγμένο σίδεροL€7.52
LOVEJOY 68514449870 Hub Coupling Jaw, L070 Coupling Size, 10 mm Boe Size, 1.36 Inch OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmΣυντηγμένο σίδεροL€11.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514441319 Hub σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης L070, Μέγεθος οπής 19 mm, OD 1.36 ίντσες
€9.48 /μονάδα