Lovejoy L225 Coupling Spiders

Φίλτρα

LOVEJOY -

Αράχνες τύπου L, ανοιχτό κέντρο

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΜέγεθος οπώνΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A68514412417L225Ουρεθάνη2.625 "Μπλε3510 ίντσες-λίβρες-30° έως 160° F€158.76
B68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 ίντσες-λίβρες-60° έως 250° F€173.04
C68514434517L225-2.625 "-6228 ίντσες-λίβρες-40° έως 450° F€558.98
D68514412406L225SOX (NBR) καουτσούκ2.625 "Μαύρη2340 ίντσες-λίβρες-40° έως 212° F€60.47
LOVEJOY -

Αράχνες τύπου L, στερεά κέντρα

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A68514412401L225HytrelTan6228 ίντσες-λίβρες-60° έως 250° F€173.04
B68514412409L225SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη2340 ίντσες-λίβρες-40° έως 212° F€66.65
LOVEJOY -

Snap Wrap, Flexible Spiders

Οι σύνδεσμοι snap wrap spider Lovejoy παρέχουν σύνδεση άξονα με άξονα για μετάδοση ισχύος και αντιμετωπίζουν παράλληλη και γωνιακή κακή ευθυγράμμιση σε βιομηχανικά μηχανήματα, ηλεκτρικούς κινητήρες και συμπιεστές. Αυτοί οι σύνδεσμοι σιαγόνων διαθέτουν ακτινικά αφαιρούμενα ελαστομερή μαξιλάρια για ευκολία στη συντήρηση και χωρίς επαφή μετάλλου με μέταλλο για ελαχιστοποίηση της φθοράς. Η κατασκευή από καουτσούκ / ουρεθάνη SOX (NBR) παρέχει αντοχή σε λάδι, άμμο, βρωμιά, γράσο και υγρασία, ενώ εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία, ακόμη και σε περίπτωση αστοχίας ελαστομερούς μαξιλαριού. Αυτά τα snap wrap αράχνες είναι ικανά να αποδίδουν ροπή έως και 3510 ίντσες-λίβρες και η διαμόρφωση του κολάρου αυτών των αράχνων με κούμπωμα μπορεί να επιτύχει την ίδια ταχύτητα με τους τυπικούς συνδέσμους, καθώς το κολάρο είναι προσαρτημένο σε μία πλήμνη. Raptor Supplies, ένας αξιόπιστος διανομέας των Lovejoy snap wrap spiders, προσφέρει επίσης αποστάτες ζεύξης, συζεύξεις σιαγόνων, σύνδεσμοι χιτωνίου, φλάντζες, υδραυλικές δεξαμενές και συναφή εξαρτήματα.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΡοπήΤΥΠΟΣ ζεύξηςΣτυλΧρώμαΓωνιακή κακή ευθυγράμμισηΣκληρότητα ShoreΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A68514426093L225Ουρεθάνη3510 ίντσες-λίβρεςΣαγόνιΣτερεό δαχτυλίδιΜπλε1 °55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L235€178.14

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;