VOLLRATH Γυρίσματα

Τόρνερ από νάιλον / ανοξείδωτο χάλυβα με εργονομικές λαβές για μέγιστη άνεση και στιβαρό κράτημα. Χρησιμοποιείται ευρέως για το γύρισμα και το σερβίρισμα τόρτες, λαζάνια ή άλλα ευαίσθητα τρόφιμα

Φίλτρα

VOLLRATH -

Γυρίσματα

Οι περιστροφικοί διακόπτες Vollrath επιτρέπουν στο προσωπικό της κουζίνας να αναποδογυρίζει, να περιστρέφει, να ανασηκώνει και να πιέζει τα είδη τροφίμων σε διάφορες επιφάνειες μαγειρέματος κατά τις εργασίες προετοιμασίας και σερβιρίσματος τροφίμων. Αυτοί οι διακόπτες διαθέτουν μονοκόμματη κατασκευή για να αποτρέπεται η συγκέντρωση νερού και βακτηρίων σε ρωγμές, εξασφαλίζοντας απόλυτη υγιεινή. Η εργονομική λαβή με ανάγλυφη επιφάνεια παρέχει άνετη λαβή για μείωση της κόπωσης των χεριών. Τα μοντέλα διατίθενται με σχισμή και διάτρητη σχεδίαση που επιτρέπει το γράσο να στάζει μακριά. Έρχονται με μια κρεμαστή τρύπα στο άκρο της λαβής για εύκολη αποθήκευση και ανάκτηση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα περιστρεφόμενων στροφέων Vollrath, που διατίθεται από ανοξείδωτο ατσάλι και νάιλον κατασκευή υψηλής θερμότητας Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΧειρισμός υλικούΆκρη λεπίδαςΜήκος λεπίδαςΣυνολικό μήκοςΥλικό λεπίδαςΣτυλ λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4808780--------€21.71
RFQ
B4808880--------€22.02
RFQ
C5284120Νάιλον υψηλής θερμότηταςΣτρογγυλεμένο4.25 "13.5 "Νάιλον υψηλής θερμότηταςσχισμένο3.25 "Μαύρη€14.45
D4808915ΝάιλονΣτρογγυλεμένο8.25 "16.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιΔιάτρητο2.875 "Άσπρο€21.51
E4808815ΝάιλονΣτρογγυλεμένο8.25 "16.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιΣτερεά2.875 "Άσπρο€20.87
F4808715ΝάιλονΤετράγωνο λοξότμητο6"13.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιΣτερεά3"Άσπρο€21.32
G4808720ΝάιλονΤετράγωνο λοξότμητο6"13.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιΣτερεά3"Μαύρη€21.22
H4808820ΝάιλονΣτρογγυλεμένο8.25 "16.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιΣτερεά2.875 "Μαύρη€21.16
I4808920ΝάιλονΣτρογγυλεμένο8.25 "16.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιΔιάτρητο2.875 "Μαύρη€20.87

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;