FERVI Εργαλεία Μπαούλα και Πλευρικά Ντουλάπια

Φίλτρα

FERVI -

Ερμάρια κυλιόμενου εργαλείου

ΣτυλΜοντέλοΔιαστάσειςΎψος συρταριούΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC902/Β--680 x 435 x 780 χιλιοστών€317.31
RFQ
BC960CB---€1,018.41
RFQ
CC087--560 x 350 x 770 χιλιοστών€177.34
RFQ
DC900/Β585 x 410 mm2 x 45 mm, 2 x 100 mm, 2 x 150 mm685 x 455 x 850 χιλιοστών€359.59
RFQ
EC960/F7890 x 458 x 994 χιλιοστών5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€615.42
RFQ
FC960C890 x 458 x 994 χιλιοστών5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm-€1,018.41
RFQ
GC960 / BE01890 x 475 x 1015 χιλιοστών5 x 65 mm, 2 x 145 mm-€1,057.09
RFQ
FC960/CC015640 x 405 mm5 x 65 mm, 2 x 145 mm890 x 475 x 1015 χιλιοστών€1,048.87
RFQ
FERVI -

Ντουλάπι εργαλείων, 8 συρτάρια, 630 x 550 x 930 mm Μέγεθος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
C800CJ4LBE€986.13
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;