Υποβρύχιες αντλίες φρεατίων

Φίλτρα

Οι αντλίες υποβρύχιων φρεατίων βυθίζονται πλήρως στο νερό και είναι ιδανικές για βαθιά πηγάδια που έχουν βάθος 75 πόδια ή περισσότερο. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με έναν ερμητικά στεγανοποιημένο κινητήρα που είναι κοντά...Διάβασε περισσότερα

LITTLE GIANT -

Υποβρύχια αντλία, 12 gpm Ονομαστική ταχύτητα ροής, 1 hp, 230 VAC, 8.2 A, 444 ft Μέγ. Κεφάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
559143CR9QLB€3,164.79
LITTLE GIANT -

Υποβρύχια αντλία, 12 gpm Ονομαστική ταχύτητα ροής, 1 hp, 230 VAC, 8.2 A, 444 ft Μέγ. Κεφάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
559162CR9QLC€3,429.51
LITTLE GIANT -

Υποβρύχια αντλία, 12 gpm Ονομαστική ταχύτητα ροής, 1/2 hp, 115 VAC, 10 A, 244 ft Μέγ. Κεφάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
559160CR9QLG€2,050.18
LITTLE GIANT -

Υποβρύχια αντλία, 12 gpm Ονομαστική ταχύτητα ροής, 3/4 hp, 230 VAC, 6.8 A, 338 ft Μέγ. Κεφάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
559195CR9QLJ€2,784.47
LITTLE GIANT -

Υποβρύχια αντλία, 22 gpm Ονομαστική ταχύτητα ροής, 1 1/2 hp, 230 VAC, 9.9 A, 280 ft Μέγ. Κεφάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
559186CR9QLZ€3,559.26
LITTLE GIANT -

Υποβρύχια αντλία, 16 gpm Ονομαστική ταχύτητα ροής, 1 1/2 hp, 230 VAC, 10.6 A, 467 ft Μέγ. Κεφάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
559183CR9QLM€3,484.77
LITTLE GIANT -

Υποβρύχια αντλία, 16 gpm Ονομαστική ταχύτητα ροής, 1 1/2 hp, 230 VAC, 10.6 A, 467 ft Μέγ. Κεφάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
559147CR9QLN€3,839.38
LITTLE GIANT -

Υποβρύχια αντλία, 16 gpm Ονομαστική ταχύτητα ροής, 3/4 hp, 230 VAC, 10 A, 257 ft Μέγ. Κεφάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
559181CR9QLT€2,169.77
LITTLE GIANT -

Υποβρύχια αντλία, 16 gpm Ονομαστική ταχύτητα ροής, 3/4 hp, 230 VAC, 6.8 A, 257 ft Μέγ. Κεφάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
559145CR9QLW€2,680.37
LITTLE GIANT -

Υποβρύχια αντλία, 22 gpm Ονομαστική ταχύτητα ροής, 1 1/2 hp, 230 VAC, 10.6 A, 280 ft Μέγ. Κεφάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
559150CR9QLX€3,391.05
LITTLE GIANT -

Υποβρύχια αντλία, 22 gpm Ονομαστική ταχύτητα ροής, 1 1/2 hp, 230 VAC, 10.6 A, 280 ft Μέγ. Κεφάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
559169CR9QLY€4,138.77
LITTLE GIANT PUMPS -

Submersible Well Pump, 1-Phase, 2-Wire, 1-1/2 Hp, 230 V, 60 Hz, Inch Size

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
559144CV8PMD-
RFQ
1...67

Υποβρύχιες αντλίες φρεατίων

Ντέιτον Οι υποβρύχιες αντλίες φρεατίων μετατρέπουν την περιστροφική ενέργεια σε κινητική ενέργεια πιέζοντας το νερό υψηλής ροής που προσπίπτει στις λεπίδες. Συνδέονται περαιτέρω σε μια δεξαμενή για να διατηρούν μια σταθερή πίεση νερού και είναι πιο αποτελεσματικές όταν εγκαθίστανται σε βαθιά πηγάδια ή αρκετές εκατοντάδες πόδια κάτω από το επίπεδο του εδάφους. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για την εξυπηρέτηση απαιτήσεων χημικής ανακυκλοφορίας και διατίθενται σε ρυθμούς ροής 10, 20, 25, 35 και 45 GPM σε Raptor Supplies.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η λειτουργία ενός φίλτρου σε υποβρύχιες αντλίες;

Το φίλτρο μπορεί να αφαιρέσει μεγαλύτερα και ανεπιθύμητα αιωρούμενα σωματίδια από ένα υγρό για να προστατεύσει τις κατάντη αντλίες από πιθανή ζημιά. Μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για καθαρισμό.

Ποια είναι η χρήση του ρουλεμάν εκκένωσης από καουτσούκ;

Οι αντλίες υποβρύχιων φρεατίων Dayton διαθέτουν ελαστικά ρουλεμάν εκκένωσης για την προστασία του άξονα και την εξάλειψη της φθοράς της άμμου.

Πόσο βαθιά μπορεί να πάει μια υποβρύχια αντλία πηγαδιού;

Οι υποβρύχιες αντλίες μπορούν να λειτουργήσουν με βέλτιστη χωρητικότητα από βάθος έως και 400 πόδια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;