BAND-IT Σφραγίδες και αγκράφες

Στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα / ανθρακούχο χάλυβα ιδανικά για την τοποθέτηση συσκευών ασφαλείας, πινακίδων κυκλοφορίας και περιβλημάτων. Διαθέτει ενισχυμένο σχέδιο νευρώσεων για πρόσθετη αντοχή για αντοχή στην καταπόνηση, τον άνεμο και τους κραδασμούς. Διατίθενται επίσης κλιπ για λωρίδες, πόρπες και συγκρατητήρες ταινίας

Φίλτρα

Οι σφραγίδες και οι πόρπες ιμάντων BAND-IT διατηρούν ασφαλή τα άκρα του πλαστικού, του χάλυβα και του ιμάντες πολυαιθυλενίου κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Οι σφραγίδες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μόνιμης σύνδεσης και εφαρμόζονται με α...Διάβασε περισσότερα
BAND-IT -

Κλιπ ζώνης

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGRC155200/300 ΣΣ5 / 8 "€58.55
BGRC156200/300 ΣΣ3 / 4 "€72.48
CGRC153200/300 ΣΣ3 / 8 "€32.37
DGRC154200/300 ΣΣ1 / 2 "€49.67
EGRE455316 SS5 / 8 "€194.85
BAND-IT -

Αγκράφα

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGRC442201 SS1.25 "€78.23
BGRUB256201 SS3 / 4 "€55.18
CGRC255201/301 ΣΣ5 / 8 "€76.34
DGRC253201/301 ΣΣ3 / 8 "€39.28
EGRC256201/301 ΣΣ3 / 4 "€84.56
FGRC254201/301 ΣΣ1 / 2 "€54.73
GGRC724301 SS1 / 2 "€60.52
HGRC726301 SS3 / 4 "€80.56
IGRC454316 SS1 / 2 "€169.29
JGRC456316 SS3 / 4 "€295.43
KGRC453316 SS3 / 8 "€119.60
LGRC455316 SS5 / 8 "€207.09
MGRC356Γαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα3 / 4 "€60.22
NGRC354Γαλβανισμένος χάλυβας άνθρακα1 / 2 "€46.57
BAND-IT -

Βραχίονα ζώνης

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A021 δρχ200/300 ΣΣ3 / 4 "€306.43
B001 δρχ200/300 ΣΣ3 / 4 "€306.30
C315 δρχ200/300 ΣΣ1 / 2 "€279.20
D310 δρχ200/300 ΣΣ1 / 2 "€279.20
E510 δρχΣυνδετήρες αλουμινίου και γαλβανισμένου άνθρακα4.75 "€364.86
BAND-IT -

Βάση συγκράτησης μπουλονιού

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A500 δρχ6"3 / 4 "€698.28
B504 δρχ8"1.25 "€970.15
BAND-IT -

Πόρπη με ιμάντα, μήκος 15/16 ίντσες, πλάτος 1/2 ίντσα, ανόπτηση, Ss

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
GRC254-Z900CH6PLZ€80.33

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • FTAI
  • ISO 14001
  • ISO 9001

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χρήση του Ear-Lokt σε αυτές τις πόρπες;

Ο μηχανισμός Ear-Lokt αντιπροσωπεύει ανώτερες αντοχές στερέωσης στις πόρπες BAND-IT.

Ποιο είναι το υλικό κατασκευής αυτών των πόρπες και σφραγίδων;

Τα κλιπ ιμάντων και οι συγκρατητές είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ οι συγκρατητές ιμάντα μπουλονιών είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο / γαλβανισμένο ανθρακούχο χάλυβα.

Τι τύπος επιφάνειας στεγανοποίησης υπάρχει στις σφραγίδες και στις πόρπες ιμάντων BAND-IT;

Τα ελαφριά και βαρέως τύπου προϊόντα της BAND-It έχουν επίπεδες επιφάνειες σφράγισης ενώ τα προϊόντα κανονικής χρήσης έχουν είτε επίπεδη είτε στρογγυλή επιφάνεια σφράγισης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;