SIGNODE Δοχεία με ιμάντες

Κατάλληλο για τη συγκράτηση βαριών ταινιών για διανομή σε γραμμές παραγωγής, υπαίθριες αυλές ξυλείας και εφαρμογές αποθήκευσης. Οι σταθεροί μεγάλοι τροχοί προσφέρουν φορητότητα στο χώρο εργασίας και τα φρένα εξαλείφουν την ανεπιθύμητη περιστροφή και ξετύλιγμα του ρολού. Διατίθεται σε παραλλαγές μήκους 16, 25, 28 και 28.5 ιντσών 

Φίλτρα

SIGNODE -

Διανομέας με ιμάντες

ΣτυλΜοντέλοΠυρήνας Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADD-1Α6 "ή 16"41 "25 "12 "€1,453.48
BDF-10RW8 "ή 16"41 "28 "18.5 "€1,051.39
CDF-158 "ή 16"37.75 "16 "25 "€972.59
D42230016 "38 "28.5 "18 "€1,247.40

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;