Ειδικά νήματα

Φίλτρα

Χρησιμοποιούνται ειδικά σπείρωμα στηρίγματα για τη σταθεροποίηση κατασκευών στήριξης φορτίου. Αυτά τα καρφιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, ξύλο ή μέταλλο για να δημιουργήσουν προσωρινά μια σταθερή βάση κατά τις κατασκευαστικές εργασίες.
MICRO PLASTICS -

Σπειρώματα με σπείρωμα

ΣτυλΜοντέλοΜήκος στηρίγματοςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A011032ABTS1001"10-32UNF€94.12
B011032ABTS0501 / 2 "10-32UNF€52.72
C012520ABTS0501 / 2 "1 / 4-20UNC-
RFQ
D012520ABTS0753 / 4 "1 / 4-20UNC€54.40
GRAINGER -

Πλήρως νήματα

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A20260751 ft2 "-4-1 / 2UNC€273.83
A20260762 ft2 "-4-1 / 2UNC€317.48
B20229783 ft2-12 "UNF€475.77
A20260673 ft1-3 / 4 "-5UNC€139.97
B20260786 ft2-12 "UNF€855.51

Ειδικά νήματα

Χρησιμοποιούνται ειδικά σπειρώματα καρφιά για τη σταθεροποίηση κατασκευών στήριξης φορτίου. Αυτά τα καρφιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, ξύλο ή μέταλλο για να δημιουργήσουν προσωρινά μια σταθερή βάση κατά τις κατασκευαστικές εργασίες.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια νήματα είναι συμβατά με αυτά τα καρφιά με πλήρως σπείρωμα;

ACME, μπάλα, πηνίο, μετρική, μετρική μπάλα, μετρική στρογγυλεμένη τραπεζοειδής, μετρική τραπεζοειδής, στρογγυλεμένη ACME, UN, UNC, UNF και UNS.

Τι είναι ο αριθμός νημάτων;

Ο αριθμός νημάτων υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τα νήματα ενός συνδετήρα ανά ίντσα (TPI). Περιγράφει τον αριθμό των σπειρωμάτων ανά ίντσα κατά μήκος ενός μπουλονιού ή μιας βίδας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός μπουλονιού και ενός μπουλονιού;

Τα μπουλόνια είναι συχνά σπειρωμένα και στα δύο άκρα, ενώ τα μπουλόνια έχουν συχνά μια κεντρική περιοχή χωρίς σπείρωμα στον άξονα.

Πώς σφίγγετε ένα καρφί;

  • Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να σφίξετε το κάτω παξιμάδι με το πάνω παξιμάδι, μπλοκάροντάς τα έτσι μεταξύ τους.
  • Τοποθετήστε ένα κλειδί στο κάτω παξιμάδι και περιστρέψτε το αριστερόστροφα έτσι ώστε το μπουλόνι να μετακινηθεί προς τα έξω.

Με ποια πρότυπα συμμορφώνονται αυτά τα καρφιά με πλήρως σπείρωμα;

Αυτά τα καρφιά συμμορφώνονται με τα πρότυπα DIN και ASTM.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;