MASTER APPLIANCE Συμβουλές συγκόλλησης

Χάλκινες άκρες συγκόλλησης με υψηλή θερμική αγωγιμότητα και εύρος γωνίας 35 - 45 μοιρών. Διατίθεται σε λυγισμένες / σμίλες / κωνικές / κυλινδρικές παραλλαγές και διαφορετικές συνολικές διαμέτρους

Φίλτρα

MASTER APPLIANCE -

Συμβουλές για ζεστό αέρα

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A70-053-6.9mm8.0mm-
RFQ
B35389---€25.12
C72-01-51-3.6mm5.6mm€54.93
D72-01-52-6.6mm8.6mm€53.14
E72-01-53-9.7mm11.5mm€64.05
F70-01-50-1.59mm2.5 "€36.61
G70-01-51-3.3mm4.25mm€29.26
H70-01-52-4.9mm5.7mm€27.27
I71-01-501.5mm--€32.48
J71-01-524.7mm--€31.55
MASTER APPLIANCE -

Συμβουλές συγκόλλησης

ΣτυλΜοντέλοΓωνίαΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΕίδοςΤύπος συμβουλήςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A72-01-02-10mm-Συμβουλή συγκόλλησης63 3 / 4 "-€61.58
B35386---Συμβουλή συγκόλλησης--€23.45
C35401-1mm-Συμβουλή συγκόλλησης--€17.01
RFQ
D35403--4.8mmΣυμβουλή συγκόλλησης--€14.13
RFQ
E70-01-01-1mm-Κωνικό άκρο βελόνας 1 mm.53 "-€34.30
F91-01-52---Συμβουλή συγκόλλησης-4.7mm€32.26
G71-01-02-2.4mm-Συμβουλή συγκόλλησης--€33.15
H71-01-04-3mm-Συμβουλή συγκόλλησης--€27.94
I35391---Συμβουλή συγκόλλησης--€20.45
RFQ
J35393---Συμβουλή συγκόλλησης---
RFQ
K70-01-10-1mm-Μύτη κωνικής βελόνας Offset διαμέτρου 1mm.53 "-€34.30
L72-01-03-4mm-Συμβουλή συγκόλλησης64 "-€34.10
RFQ
M72-01-01-3mm-Συμβουλή συγκόλλησης--€62.20
N72-01-05-1mm-Συμβουλή συγκόλλησης58 1 / 4 "-€57.21
O72-01-06-4mm-Συμβουλή συγκόλλησης68 1 / 2 "-€54.93
P70-01-03-2mm-Συμβουλή συγκόλλησης63 3 / 4 "-€34.30
Q70-01-07-0.5mm-Συμβουλή συγκόλλησης63 3 / 4 "-€30.21
R70-01-16---Συμβουλή συγκόλλησης--€43.17
S91-01-01---Συμβουλή συγκόλλησης-1mm€32.94
T91-01-02---Συμβουλή συγκόλλησης-2.4mm€29.58
T91-01-03---Συμβουλή συγκόλλησης-2mm€28.93
U70-01-53---Συμβουλή συγκόλλησης--€30.21
V35387---Συμβουλή συγκόλλησης--€22.27
W35402-3.6mm-Συμβουλή συγκόλλησης--€17.01
RFQ
X35400---Συμβουλή συγκόλλησης--€23.63
MASTER APPLIANCE -

Εξάρτημα θέρμανσης

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΕίδοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A35394-Προσάρτηση συρρίκνωσης θερμότητας-€19.16
B70-01-5512.7mmΣυμβουλή συγκόλλησης19mm€11.09
C70-01-5419mmΣυμβουλή συγκόλλησης22.2mm€13.32
D72-01-5425.4mmΣυμβουλή συγκόλλησης25.4mm€17.89
E72-01-5532mmΣυμβουλή συγκόλλησης32mm€17.89
MASTER APPLIANCE -

Άκρο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
72-01-15CH9KVU€95.63
δείτε Λεπτομέρειες
MASTER APPLIANCE -

Συμβουλή, Hot Blow

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
170-01-52CH9KVX€25.77
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;