PRECISION BRAND Χρηματιστήριο με κουλοχέρη Shim

Ακριβή, οικονομικά και ασφαλή αποθέματα με κουλοχέρηδες σχεδιασμένα για τον χειρισμό προβλημάτων ευθυγράμμισης και ισοπέδωσης σε αντλίες, γεννήτριες, κινητήρες και άλλα μηχανήματα. Δυνατότητα κατασκευής πολυεστέρα για αντοχή στο νερό

Φίλτρα

PRECISION BRAND -

Καρτέλα με κουλοχέρηδες

ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΜέγεθος κοχλίαΧρώμαΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A42130-10 σε βαθμούς 1551 / 2 "Κοράλλι6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "2"2"€86.99
B42129-10 σε βαθμούς 1551 / 2 "Άσπρο6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "2"2"€66.10
C42145-10 σε βαθμούς 1555 / 8 "Κίτρινο6600 psi0.508mm+/- 0.001 "3"3"€70.89
D42142-10 σε βαθμούς 1555 / 8 "Καστανό6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "3"3"€57.38
C42128-10 σε βαθμούς 1551 / 2 "Κίτρινο6600 psi0.508mm+/- 0.001 "2"2"€64.73
E42127-10 σε βαθμούς 1551 / 2 "Ροζ6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "2"2"€57.12
F42126-10 σε βαθμούς 1551 / 2 "Μαύρη6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "2"2"€49.00
D42125-10 σε βαθμούς 1551 / 2 "Καστανό6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "2"2"€47.05
G42124-10 σε βαθμούς 1551 / 2 "ματ6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "2"2"€33.60
H42114-10 σε βαθμούς 1551 / 4 "Καθαρισμός14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "1"1"€163.29
H42116-10 σε βαθμούς 1551 / 4 "Καθαρισμός14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "1"1"€155.66
H42115-10 σε βαθμούς 1551 / 4 "Καθαρισμός14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "1"1"€157.59
D42108-10 σε βαθμούς 1551 / 4 "Καστανό6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "1"1"€45.62
E42144-10 σε βαθμούς 1555 / 8 "Ροζ6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "3"3"€62.30
H42132-10 σε βαθμούς 1551 / 2 "Καθαρισμός14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "2"2"€183.89
H42131-10 σε βαθμούς 1551 / 2 "Καθαρισμός14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "2"2"€176.57
F42143-10 σε βαθμούς 1555 / 8 "Μαύρη6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "3"3"€58.71
H42149-10 σε βαθμούς 1555 / 8 "Καθαρισμός14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "3"3"€222.84
E42110-10 σε βαθμούς 1551 / 4 "Ροζ6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "1"1"€43.50
B42112-10 σε βαθμούς 1551 / 4 "Άσπρο6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "1"1"€62.20
B42146-10 σε βαθμούς 1555 / 8 "Άσπρο6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "3"3"€78.38
A42147-10 σε βαθμούς 1555 / 8 "Κοράλλι6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "3"3"€88.58
C42111-10 σε βαθμούς 1551 / 4 "Κίτρινο6600 psi0.508mm+/- 0.001 "1"1"€63.08
I42148-10 σε βαθμούς 1555 / 8 "Καθαρισμός14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "3"3"€190.10
A42113-10 σε βαθμούς 1551 / 4 "Κοράλλι6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "1"1"€67.37
PRECISION BRAND -

Σχισμές

ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΜέγεθος κοχλίαΧρώμαΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A42150-10 σε βαθμούς 1555 / 8 "Καθαρισμός14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "3"3"€228.36
B42123-90 σε βαθμούς 3001 / 2 "Μπλε30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "2"2"€23.57

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;