WERA TOOLS Κοχλίες και κατσαβίδια κατσαβιδιών

Λαβές κατσαβιδιού με μόνωση κατά IEC, σχεδιασμένες για χρήση με εναλλάξιμες λεπίδες VDE της Wera. Διατίθενται επίσης λεπίδες κατσαβιδιών με μόνωση από χάλυβα και πολυπροπυλένιο

Φίλτρα

WERA TOOLS -

Μόνωση κατσαβιδιού

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουΣΑΕ ή μέτρησηΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A050034620023-9 / 16 "-ΣΑΕΕναλλάξιμο, Τριγωνικό€13.31
B050034610023-9 / 16 "8.1mmΜετρικόςΕναλλάξιμο, τετράγωνο εσοχή€14.25
C050034630023-9 / 16 "-ΣΑΕΕναλλάξιμο, κυκλικό€14.08
A050034600023-9 / 16 "6.3mmΜετρικόςΕναλλάξιμο, τετράγωνο εσοχή€13.66
D050034000026 1 / 16 "3 / 32 "ΣΑΕΕναλλάξιμα, με αυλακώσεις€7.98
D050034020026 1 / 16 "9 / 64 "ΣΑΕΕναλλάξιμα, με αυλακώσεις€8.77
E050034120026 1 / 16 "#2ΣΑΕΕναλλάξιμα, Phillips€11.52
F050034410026 1 / 16 "#2ΣΑΕΕναλλάξιμα, Slotted / Phillips€14.19
G050034450026 1 / 16 "#1ΣΑΕΕναλλάξιμα, κουλοχέρηδες / Pozidriv€11.66
E050034110026 1 / 16 "#1ΣΑΕΕναλλάξιμα, Phillips€8.70
G050034460026 1 / 16 "#2ΣΑΕΕναλλάξιμα, κουλοχέρηδες / Pozidriv€16.09
D050034040026 1 / 16 "7 / 32 "ΣΑΕΕναλλάξιμα, με αυλακώσεις€11.41
F050034400026 1 / 16 "#1ΣΑΕΕναλλάξιμα, Slotted / Phillips€10.49
D050034030026 1 / 16 "5 / 32 "ΣΑΕΕναλλάξιμα, με αυλακώσεις€10.21
H050034150026 1 / 16 "#1ΣΑΕΕναλλάξιμο, τετράγωνο€11.25
H050034160026 1 / 16 "#2ΣΑΕΕναλλάξιμο, τετράγωνο€12.61
WERA TOOLS -

Μόνωση λαβής κατσαβιδιού μήκους 4 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
05003990002AC8WZQ€32.52

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;