MILWAUKEE Κοχλίες και κατσαβίδια κατσαβιδιών

Σχεδιασμένο με ισχυρό μαγνήτη για ασφαλές κράτημα και αδιάκοπη εμπλοκή των κομματιών. Διαθέτει λοξότμητη άκρη για μέγιστη εμπλοκή της κεφαλής βίδας και βελτιωμένη εξάγωνη γεωμετρία για ακριβή εφαρμογή και μειωμένη απογύμνωση. Συμπεριλάβετε χρωματικά κωδικοποιημένες ταινίες για να διευκολύνετε την επιλογή του σωστού μεγέθους οδηγού παξιμαδιών.

Φίλτρα

MILWAUKEE -

Μετρικές κρούσεις πρόσκρουσης

ΣτυλΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A49-66-07077.0mm€69.5010
B49-66-07088.0mm€72.6210
C49-66-071010.0mm€86.9810
D49-66-071212.0mm€111.8910
C49-66-071313.0mm€117.3110
MILWAUKEE -

Κρούσεις πρόσκρουσης

ΣτυλΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A49-66-45171 / 2 "1.5 "€49.443
B49-66-05371 / 2 "2 9 / 16 "€104.4810
C49-66-05321 / 4 "2 9 / 16 "€62.4910
D49-66-05021 / 4 "1.875 "€55.4410
E49-66-45121 / 4 "1.5 "€30.153
B49-66-05353 / 8 "2 9 / 16 "€73.4310
F49-66-45153 / 8 "1.5 "€31.253
B49-66-09353 / 8 "2 9 / 16 "€1,182.23250
G49-66-05053 / 8 "1.875 "€63.4610
H49-66-05035 / 16 "1.875 "€63.5310
I49-66-05335 / 16 "2 9 / 16 "€70.7710
I49-66-09335 / 16 "2 9 / 16 "€1,121.40250
J49-66-45135 / 16 "1.5 "€28.043
K49-66-05067 / 16 "1.875 "€84.9310
L49-66-45167 / 16 "1.5 "€47.633
M49-66-05367 / 16 "2 9 / 16 "€98.7010
MILWAUKEE -

Σετ οδηγών καρυδιών

ΣτυλΜοντέλοHexΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-22-24021/4 ", 5/16"€27.39
B48-22-25021/4 ", 5/16"€40.37
MILWAUKEE -

Οδηγοί παξιμαδιών 1 ίντσας 5 τεμαχίων 1/4 ίντσας Hex PK5

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
49-66-4563Ηλικία€34.07

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;