OLFA Περιστροφικοί κόφτες

Φίλτρα

OLFA -

Περιστροφικοί κόφτες

Οι περιστροφικοί κόπτες της Olfa είναι σχεδιασμένοι για κοπή στρώσεων υφάσματος και διαθέτουν λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα RB-45 βολφραμίου / RB-18 για διατήρηση της ευκρίνειας των άκρων Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν ελαστικές λαβές για την έκθεση & σύμπτυξη της λεπίδας, κλειδαριά ασφαλείας διπλής δράσης για το κλείδωμα της λεπίδας στη θέση τους και ενσωματωμένες αυλακώσεις για την αποφυγή ολίσθησης των δακτύλων. Διατίθεται μεγάλη γκάμα κοπτών σε διαμέτρους λεπίδας 18, 45 και 60 mm Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοBlade Dia.Τύπος λαβήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΣυνολικό πάχοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
ARB18-2--Λεπίδα κοπής---€12.922
BRB28-500--Λεπίδα κοπής---€2,220.70500
CRB45-5--Λεπίδα κοπής---€44.025
DRB60-5--Λεπίδα κοπής---€87.335
BRB28-10--Λεπίδα κοπής---€57.1710
CRB45-10--Λεπίδα κοπής---€124.6110
ERTY-418mmΕτερόφυληΠεριστροφικός κοπτήρας5.5 "1 / 4 "3 / 4 "€18.561
FRTY-2 / DX45mmΑθόρυβη λειτουργίαΠεριστροφικός κόφτης Deluxe6.5 "3 / 4 "2.25 "€46.691
GRTY-2 / G45mmΕτερόφυληΠεριστροφικός κοπτήρας6.75 "1 / 2 "1 13 / 16 "€26.111
HRTY-3 / DX60mmΑθόρυβη λειτουργίαΠεριστροφικός κόφτης Deluxe7.125 "13 / 16 "3"€63.681

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;