DAYTON Προσαρμογείς οροφής

Φίλτρα

DAYTON -

Προσαρμογείς οροφής

Οι αντάπτορες οροφής Dayton έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία ανοίγματος σε μια οροφή. Χρησιμοποιούν τυπικές διαστάσεις βάσης ανεμιστήρα σε ήδη υπάρχοντα κράσπεδα, χωρίς να προσθέτουν ύψος στην εγκατάσταση. Αυτοί οι προσαρμογείς διαθέτουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα που αποτρέπει τη διάβρωση σε δύσκολα περιβάλλοντα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους προσαρμογείς που διατίθενται σε επιλογές τύπου αυξητή και μειωτήρα.

ΣτυλΜοντέλοΛειτουργίαΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3ΑΖΚ1Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 19 "για προσαρμογή στην οροφή 17"Reducer€450.75
B3ΑΖΚ8Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 19 "για προσαρμογή στην οροφή 21"Αύξηση€464.06
A3ΑΖΚ2Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 22 "για προσαρμογή στην οροφή 18"Reducer€472.11
A3ΑΖΚ3Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 22 "για προσαρμογή στην οροφή 20"Reducer€470.18
B3ΑΖΚ9Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 22 "για προσαρμογή στην οροφή 26"Αύξηση€512.22
A3ΑΖΚ4Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 26 "για προσαρμογή στην οροφή 22"Reducer€515.96
B3ΑΖΛ1Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 26 "για προσαρμογή στην οροφή 30"Αύξηση€568.27
A3ΑΖΚ5Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 30 "για προσαρμογή στην οροφή 26"Reducer€540.36
B3ΑΖΛ2Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 30 "για προσαρμογή στην οροφή 34"Αύξηση€597.77
C20 UV27Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 30 "για προσαρμογή στην οροφή 40.5"Αύξηση€721.39
A3ΑΖΚ6Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 34 "για προσαρμογή στην οροφή 30"Reducer€445.87
B3ΑΖΛ3Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 34 "για προσαρμογή στην οροφή 40"Αύξηση€640.47
B3ΑΖΛ4Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 40-1/2" για να ταιριάζει στο κράσπεδο οροφής 44-1/2"Αύξηση€768.95
A3ΑΖΚ7Προσαρμόζει τη βάση ανεμιστήρα 46 "για προσαρμογή στην οροφή 42"Reducer€688.10
B6KWP5Προσαρμόζει μια βάση ανεμιστήρα 22 "για προσαρμογή στη στέγη 24"Αύξηση€491.23
A6KWP6Προσαρμόζει μια βάση ανεμιστήρα 26 "για προσαρμογή στη στέγη 24"Reducer€497.78
A6KWP7Προσαρμόζει μια βάση ανεμιστήρα 30 "για προσαρμογή στη στέγη 24"Reducer€435.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;