SOLBERG Αναγεννητικοί σιγαστήρες Blower

FNPT σιγαστήρες και σιγαστήρες κατάλληλοι για χρήση με φυσητήρες αναγεννητικής και θετικής μετατόπισης. Διαθέστε πολυεπίπεδη απορροφητικά μέσα για μείωση των επιπέδων θορύβου έως 5 dBA. Μην βασίζεστε σε εσωτερικά διαφράγματα ή σωλήνες για να παρέχετε μια ελάχιστη πτώση πίεσης

Φίλτρα

SOLBERG -

Σιγαστήρας, Fnpt

Οι σιγαστήρες Solberg χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση των θορύβων υψηλής συχνότητας, έως και 30 dB, που παράγονται από αναγεννητικούς φυσητήρες σε εφαρμογές κυψελών καυσίμου. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ηχοαπορροφητικό μέσο που μειώνει την ταχύτητα του θορύβου κατά 5dBA ενώ παρέχει ελάχιστη πτώση πίεσης, χειρίζεται διακριτό θόρυβο υψηλής συχνότητας (που προκαλείται από περιστρεφόμενες πτερωτές) και ευρυζωνικό θόρυβο (που προκαλείται από αναταράξεις στη μίξη πίδακα εισόδου/εκφόρτισης). Είναι σε θέση να παρέχουν συνεχή ροή εργασίας σε θερμοκρασίες έως 212 βαθμούς F. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους σιγαστήρες που διατίθενται σε επιλογές διαμέτρου 2-1/2 έως 5 ίντσες στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASLCR-1002 1 / 2 "12 "€212.14
ASLCR-1252 1 / 2 "12 "€209.61
ASLCR-2003 1 / 2 "15.75 "€313.37
ASLCR-1503"12 "€256.08
ASLCR-2504 1 / 2 "21 "€510.43
ASLCR-3005"26 "€692.99

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;