PARKER Βαλβίδες σωληνοειδών ψύξης

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ψύξης σχεδιασμένες για τον έλεγχο της ροής υγρών και αερίων σε κλιματισμό, ψυκτική αποθήκευση, HVAC και εργασίες αποθήκευσης. UL, με σήμανση CE & CSA, διαθέσιμο σε κανονικά κλειστές και αμφίδρομες κανονικά κλειστές παραλλαγές

Φίλτρα

PARKER -

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ψύξης, ορείχαλκος, κανονικά κλειστές

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ψύξης Parker ελέγχουν την απελευθέρωση ψυκτικών και ψυκτικών μέσων ηλεκτρικά σε ψυγεία, ψυκτικούς θαλάμους και ψύκτες για εφαρμογές σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους. Αυτές οι βαλβίδες έχουν ορειχάλκινη κατασκευή με συνθετικά μεταλλικά παρεμβύσματα για αντοχή σε υψηλή πίεση. Μπορούν να χειριστούν μια σειρά από ψυκτικά CFC, HFC και HCFC με ασφαλείς πιέσεις εργασίας 500, 650 ή 700 psi. Αυτές οι κανονικά κλειστές βαλβίδες διακόπτουν την παροχή ψυκτικού μέσου απουσία παροχής ρεύματος και επιτρέπουν τη ροή του ψυκτικού όταν είναι ενεργοποιημένη η παροχή ρεύματος. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, διαθέσιμες σε μεγέθη θυρών 7/64, 7/16 και 1-5/16 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΣυμμόρφωση εταιρείαςΤύπος σύνδεσης / μέγεθοςΛιμάνιΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AR56E4313ΜUL, CSAΙδρώτας 1-5 / 81-5/16€1,079.64
AR56E4317ΜUL, CSAΙδρώτας 2-1 / 81-5/16€1,054.76
BR16E32UL, CSA, CEΙδρώτα 1/47/64€134.03
CR38E145ΜUL, CSA, CEΙδρώτα 5/87/16€346.24
PARKER -

Βαλβίδες σωληνοειδών ψύξης

ΣτυλΜοντέλοσύνδεσηΤύπος σύνδεσης / μέγεθοςΛιμάνιΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AR52E359ΜODFΙδρώτας 1-1 / 8 "1"Δύο δρόμοι κανονικά κλειστά€887.85
BR36E105ΜODFΙδρώτας 5/8 "5 / 16 "Κανονικά κλειστό€305.42
CR16E33ODFΙδρώτας 3/8 "7 / 64 "Κανονικά κλειστό€138.52
DR12E22ODFΙδρώτας 1/4 "3 / 4 "Κανονικά κλειστό€138.50
ER46E257ΜODFΙδρώτας 7/8 "25 / 32 "Δύο δρόμοι κανονικά κλειστά€674.77
FR22E53ODFΙδρώτας 3/8 "5 / 32 "Κανονικά κλειστό€138.50
GR22E52ODFΙδρώτας 1/4 "5 / 32 "Κανονικά κλειστό€138.50
AR52E3511ΜODFΙδρώτας 1-3 / 8 "1"Δύο δρόμοι κανονικά κλειστά€887.85
HR32E93ΜODFΙδρώτας 3/8 "9 / 32 "Κανονικά κλειστό€269.89
IR26E64ΜODFΙδρώτας 1/2 "3 / 16 "Κανονικά κλειστό€218.40
JR26E63ΜODFΙδρώτας 3/8 "3 / 16 "Κανονικά κλειστό€218.40
ER46E259ΜODFΙδρώτας 1-1 / 8 "25 / 32 "Δύο δρόμοι κανονικά κλειστά€653.48
KR42E199ΜODFΙδρώτας 1-1 / 8 "19 / 32 "Δύο δρόμοι κανονικά κλειστά€610.82
KR42E197ΜODFΙδρώτας 7/8 "19 / 32 "Δύο δρόμοι κανονικά κλειστά€617.94
LR42E195ΜODFΙδρώτας 5/8 "19 / 32 "Κανονικά κλειστό€564.66
HR32E94ΜODFΙδρώτας 1/2 "9 / 32 "Κανονικά κλειστό€269.90
MR38E147ΜODFΙδρώτας 7/8 "7 / 16 "Κανονικά κλειστό€389.69
NR36E104ΜODFΙδρώτας 1/2 "5 / 16 "Κανονικά κλειστό€305.42
OR16F32 ΣΑΕΣΑΕΑναλαμπή 1/4 "7 / 64 "Κανονικά κλειστό€138.51
PR26F63 ΣΑΕΣΑΕΑναλαμπή 3/8 "3 / 16 "Κανονικά κλειστό€164.22

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;