SPEEDAIRE Πνευματικός σιγαστήρας

Περιλαμβάνει εξαεριστήρες και εξάτμιση, σιγαστήρα και σιγαστήρες ελέγχου ταχύτητας. Χρησιμοποιείται σε πνευματικά συστήματα όπως βαλβίδες και κύλινδροι για τον καθαρισμό του καυσαερίου και τη μείωση του θορύβου που παράγεται κατά τη λειτουργία. Διατίθεται σε παραλλαγές αλουμινίου, ορείχαλκου, επινικελωμένου χάλυβα και νάιλον

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Πνευματικός σιγαστήρας

Οι σιγαστήρες Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν σημαντικά τα επίπεδα θορύβου στις βαλβίδες και να προστατεύουν από ρύπους που θα μπορούσαν να εισέλθουν μέσω των θυρών εξάτμισης. Διαθέτουν ένα πλέγμα 50 που είναι μια ισχυρή, αυτοκαθαριζόμενη σήτα από ανοξείδωτο χάλυβα με κέλυφος αλουμινίου.

ΣτυλΜοντέλοΥλικό τοποθέτησηςHexΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1 EJW6Αλουμίνιο5 / 8 "1.875 "300 psi160€12.90
A1 EJW8Αλουμίνιο1"3.25 "300 psi160€20.08
A1 EJW9Αλουμίνιο1"3.25 "300 psi160€20.08
A1EXX1Αλουμίνιο1"3.25 "300 psi160€20.08
A1 EJW4Αλουμίνιο5 / 8 "1.875 "300 psi160€12.52
A1 EJW7Αλουμίνιο5 / 8 "1.875 "300 psi160€11.51
A1EXX2Αλουμίνιο1"3.25 "300 psi160€20.08
B1 EJW1Νάιλον11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi120€9.25
B1 EJW3Νάιλον1-1 / 4 "3 35 / 64 "150 psi120€13.82
B1 EJW2Νάιλον1-1 / 4 "3 27 / 64 "150 psi120€13.58
SPEEDAIRE -

Σιγαστήρες εξάτμισης, Θύρες NPT

Οι σιγαστήρες εξάτμισης SPEEDAIRE χρησιμοποιούνται για τη μείωση των επιπέδων θορύβου των καυσαερίων σε αποδεκτές απαιτήσεις OSHA. Διαθέτουν επινικελωμένη κατασκευή από χάλυβα με πορώδες πυροσυσσωματωμένο μπρούτζινο στοιχείο 40 micron. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις εξατμίσεις σιγαστήρα, διαθέσιμες σε μήκη από 1.125 έως 2.875 ίντσες σε Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6F6001-1 / 16 "2.25 "€10.15
A6F6011.375 "2.875 "€14.69
B1A3287 / 8 "1.875 "€6.05
B1A3257 / 16 "1.125 "€3.52
B1A3269 / 16 "1.375 "€3.82
B1A32711 / 16 "1.5 "€5.08
SPEEDAIRE -

Εξατμίσεις ελέγχου ταχύτητας

Οι σιγαστήρες ελέγχου ταχύτητας SPEEDAIRE είναι σχεδιασμένοι για τη ρύθμιση της ταχύτητας των κυλίνδρων αέρα και των εργαλείων λειτουργίας ελέγχοντας τη ροή αέρα στις θυρίδες εξαγωγής της βαλβίδας αέρα. Είναι εξοπλισμένα με παξιμάδι ασφάλισης για τη διατήρηση της ταχύτητας λειτουργίας. Αυτοί οι σιγαστήρες διαθέτουν ορειχάλκινη κατασκευή και περιβάλλον χιτώνιο από πυροσυσσωματωμένο μπρούτζο για μείωση του θορύβου του αέρα εξαγωγής. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτά τα χειριστήρια ροής της θύρας εξάτμισης, διαθέσιμα σε μεγέθη 1-1/16, 1-5/16, 7/8, 9/16, 11/16 και 1/2 ίντσας εξαγωνικά μεγέθη Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1EUU61-1 / 16 "2.375 "€22.22
A1EUU71-5 / 16 "2.5 "€34.13
A1EUU21 / 2 "1 5 / 16 "€6.75
A1EUU57 / 8 "2"€12.55
A1EUU39 / 16 "1 9 / 16 "€7.93
A1EUU411 / 16 "1.625 "€9.61
SPEEDAIRE -

Πνευματικοί αεραγωγοί εξαερισμού

Οι αεραγωγοί αερισμού SPEEDAIRE είναι ιδανικοί για την ανακούφιση της συσσωρευμένης πίεσης σε κυλίνδρους, κιβώτια ταχυτήτων και δεξαμενές αποθήκευσης. Αποτρέπουν περαιτέρω την είσοδο βρωμιάς και σωματιδίων από την είσοδο σε θύρες ανοιχτές στην ατμόσφαιρα. Η χαμηλού προφίλ επινικελωμένη κατασκευή από χάλυβα εισάγεται εύκολα στις θύρες. Διαθέτουν ένα χάλκινο στοιχείο 40 micron, προσφέροντας μέγιστη ικανότητα χειρισμού πίεσης 150 PSI. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των αεραγωγών εξαερισμού, που διατίθενται σε μήκη 1-1/16, 7/16, 7/8, 9/16 και 11/16 ίντσες στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοHexΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1EJT91-1 / 16 "1 1 / 16 "€7.39
A1EJT87 / 8 "7 / 8 "€4.16
A1EJT57 / 16 "7 / 16 "€1.98
A1EJT69 / 16 "5 / 8 "€2.24
A1EJT711 / 16 "3 / 4 "€3.19
SPEEDAIRE -

Silencer Muffler 1/8 ίντσες Mnpt 11/16 Hex

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1EJV9AA9PNH€9.41
SPEEDAIRE -

Σιγαστήρας εξάτμισης 10/32 Npt 5/16 ιντσών Εξάγωνο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1EJX3AA9PNW€2.47
SPEEDAIRE -

Εξαερισμός εξαερισμού 1 ίντσας Npt 1 ίντσας Εξάγωνο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1EJU1AA9PMP€11.17

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;