DESTACO Ενεργοποιητές πνευματικού αποσβεστήρα

Οι περιστροφικοί ενεργοποιητές Destaco Imperial διαθέτουν ένα συμπαγές σώμα χαμηλού προφίλ και φέρουν υποστηριζόμενο πικάπ με δυνατότητα περιστροφής 180 μοιρών. Διαθέτουν επίσης πείρους ολίσθησης για εξασφάλιση ακριβούς περιστροφικής κίνησης.

Φίλτρα

Οι πνευματικοί αποσβεστήρες/περιστροφικοί ενεργοποιητές Destaco είναι συμπαγείς συσκευές εντοπισμού θέσης πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των αποσβεστήρων σε συστήματα HVAC. Χρησιμοποιούνται για ακριβή περιστροφική τοποθέτηση, στερέωση και...Διάβασε περισσότερα
DESTACO -

Περιστροφικός ενεργοποιητής, περιστροφή 180 μοιρών, χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου 8 lb

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
RR-36-180AH2HCK€1,998.11

Χαρακτηριστικά

  • Οι πνευματικοί ενεργοποιητές αποσβεστήρα Destaco έχουν εξαιρετικά λεπτό προφίλ ιδανικό για στενούς χώρους.
  • Διαθέτουν προφορτωμένα ρουλεμάν για να εξασφαλίζουν επαναλαμβανόμενες περιστροφικές ενεργοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής και θετικής ενεργοποίησης.
  • Αυτές οι μονάδες παρέχονται με βραχίονα στήριξης ορθής γωνίας, σφαιρική άρθρωση, βραχίονα στροφάλου και ράβδο ώθησης για ακριβή περιστροφική κίνηση εντός μέγιστου χρόνου 35 δευτερολέπτων.
  • Έρχονται με μηδενική οπισθοχώρηση και ολισθηρούς πείρους για ακρίβεια.
  • Η διαμόρφωση με φλάντζα έχει οπές για ασφαλή σφράγιση & εγκατάσταση.
  • Τα ενσωματωμένα, ρυθμιζόμενα σκληρά στοπ εξασφαλίζουν περιστροφή έως και 180 μοίρες.
  • Μπορούν επίσης να φιλοξενήσουν προαιρετικές μεσαίες στάσεις και περιστροφικές πολλαπλές για την εξάλειψη των στριμμένων αεροπορικών εταιρειών.
  • Αυτοί οι ενεργοποιητές προσφέρουν ωφέλιμο φορτίο έως 8 λίβρες και μπορούν να ανεχθούν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 300 βαθμούς Φαρενάιτ και πίεση έως 100 psi.

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι πνευματικοί ενεργοποιητές αποσβεστήρα εξαρτώνται από κάποια μορφή αερίου υπό πίεση, συμπεριλαμβανομένου του πεπιεσμένου αέρα που εισέρχεται σε ένα θάλαμο όπου το αέριο δημιουργεί πίεση.
  • Αφού δημιουργηθεί αρκετή πίεση σε αντίθεση με την εξωτερική ατμοσφαιρική πίεση, οδηγεί σε ελεγχόμενη κινητική κίνηση μιας συσκευής όπως ένα έμβολο ή ένα γρανάζι και παράγει ενέργεια.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • IP66
  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;