GRAINGER Παλέτες

Περιλαμβάνει παλέτες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας σχεδιασμένες για να μεταφέρουν στατικά φορτία βάρους έως 30000 lb και δυναμικά φορτία έως 4000 lb. Διαθέτει σχεδιασμό φωλιάσματος ή τοποθέτησης για βολική αποθήκευση, καθώς και εξοικονόμηση χώρου και κόστους μεταφοράς στοιβάζοντας εύκολα πολλές παλέτες

Φίλτρα

GRAINGER -

Παλέτες

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΎψοςΜήκοςΥλικόΧωρητικότητα στατικού φορτίουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A05000213-------€97.49
B99613-------€729.97
B99749-------€682.19
C220 ACM-------€76.01
D400 ACM-------€58.94
B50788-------€875.52
E2ΡΕ64-------€89.13
F40Χ48 MD PE RACKO ΜΠΛΕ-------€249.65
GGS4840 -0 ΡΟΔ-------€234.58
HGS4840 -3 ΡΟΔ-------€264.92
IGS4840 - 5 ROD-------€275.00
J200 ACM-------€38.98
KPWP-4840-------€59.21
L05000224-------€122.23
M05000235-------€99.75
N210 ACM-------€51.04
O05000246-------€224.45
P4VYH3-------€305.04
Q24Χ48 ΜΟΝΤΕΡΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΠΑΠΜαύρη2000 λίβρες5.5 "48 "Ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας15,000 λίβρες24 "€89.58
R40Χ48 RCKR BLKΜαύρη5000 lbs.5 5 / 8 "48 "-30000 lbs.40 "€62.32
S40X48 MD PE RACKO LPD ΜΑΥΡΟ (ΜΕ LIP)Μαύρη5000 λίβρες6.75 "48 "Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας30,000 λίβρες40 "€268.00
T45x48-BR MI CISF LP BLKΜαύρη4000 λίβρες6.625 "48.75 "Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας30,000 λίβρες45.75 "€238.22
U48Χ48 ΜΟΝΤΕΡΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΠΑΠΜαύρη4000 λίβρες5.5 "48 "Ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας20,000 λίβρες48 "€161.04
V24Χ24 ΜΟΝΤΕΡΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΠΑΠΜαύρη1000 λίβρες5.5 "24 "Ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας8000 λίβρες24 "€46.02
S40X48 MD PE ΡΑΚΟ ΜΑΥΡΟΜαύρη5000 λίβρες6.25 "48 "Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας30,000 λίβρες40 "€248.14
GRAINGER -

Κώνοι παλέτας

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A03-500-828-Β€6.131
B03-500-828-Γ€6.131
C03-500-828-Ο€6.131
D03-500-828-Ρ€6.131
E03-500-828-Υ€6.131
FCONEYW€364.11100
GRAINGER -

Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
1630PCQ4ZLQ€968.85
1

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;