SOLBERG Φίλτρα αφαίρεσης λαδιού

Εξολοθρευτές ομίχλης λαδιού σειράς HDL που επιτρέπουν την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων σε στεγανοποιημένες αντλίες κενού. Προσαρμόστε ένα πτυχωτό στοιχείο φίλτρου για διαχωρισμό πίεσης χαμηλής πίεσης από εξαιρετικά λεπτή ομίχλη λαδιού και σώμα από ανθρακούχο χάλυβα με λευκή σκόνη. Διατίθεται σε τερματικά FNPT, MNPT και φλάντζα

Φίλτρα

SOLBERG -

Εξαλειφτής ομίχλης λαδιού

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHDL-PSG848-100HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1 "FNPT€492.44
AHDL-PSG848-150HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1-1 / 2 "FNPT€503.75
BHDL-PSG850 / 1-200HC125 cfm14.7 psi11.25 "8.75 "2 "FNPT€862.98
CHDL-PSG860 / 1-200HC200 cfm14.7 psi17.5 "8.75 "2 "FNPT€1,025.39
DHDL-PSG344 / 2-300300 cfm14.7 psi31.12 "14 "3 "MNPT€3,642.62
EHDL-PSG244 / 2-250C300 cfm14.7 psi16 "15.25 "2-1 / 2 "FNPT€1,872.32
DHDL-PSG344 / 2-400500 cfm14.7 psi31.12 "14 "4 "MNPT€3,562.34
DHDL-PSG474 / 2-500800 cfm14.7 psi38.12 "18.5 "5 "MNPT€6,152.53
DHDL-PSG474 / 2-6001100 cfm14.7 psi39.18 "18.5 "6 "MNPT€4,600.43
DHDL-PSG476-800F1800 cfm14.7 psi38.81 "21 "Φλάντζα NPT 8 "€10,132.24

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;