ALLANSON Έλεγχοι καυστήρα λαδιού

Περιλαμβάνει αναφλεκτήρες καυστήρα λαδιού, μετασχηματιστές ανάφλεξης και ελεγκτές ανάφλεξης για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των καυστήρων λαδιού

Φίλτρα

ALLANSON -

Μετασχηματιστές ανάφλεξης καυστήρα αερίου

ΣτυλΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A542-PF-G1 / 4-20 x 1 "Στήριγμα στήριξης€345.28
B1092-FΠλάκα με σχισμές€167.69
ALLANSON -

Συσκευή ανάφλεξης λαδιού

ΣτυλΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2275-619Τέλος μεντεσέ€76.18
B2275-628GΤέλος μεντεσέ€79.58
C2275-630Τέλος μεντεσέ€76.18
D2275-620Πλευρική άρθρωση€75.42
ALLANSON -

Μετασχηματιστές ανάφλεξης καυστήρα λαδιού

Οι μετασχηματιστές ανάφλεξης καυστήρα Allanson έχουν σχεδιαστεί για να κλείνουν τον καυστήρα λόγω απώλειας φλόγας ή δυσλειτουργίας του συστήματος. Αυτοί οι μετασχηματιστές καυστήρα λαδιού διαθέτουν καλώδια υψηλής θερμοκρασίας για να αντέχουν σε σκληρές συνθήκες βιομηχανικής θερμοκρασίας και διπλούς δακτυλίους από πορσελάνη υψηλής πυκνότητας για να επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία. Διατίθενται σε μεντεσέδες στο τέλος / στο πλάι, στην αυλακωτή πλάκα και στις παραλλαγές στήριξης στήριξης 1 / 4-20 TPI.

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτές @ 120VΕίδοςΤοποθέτηση ΤύποςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2721-605-Μετασχηματιστής ανάφλεξης καυστήρα λαδιούΤέλος μεντεσέ120€127.47
B2721-668-Μετασχηματιστής ανάφλεξης καυστήρα λαδιού4 οπές στερέωσης σε πλάκα120€133.19
C2744-628G-Μετασχηματιστής ανάφλεξης καυστήρα λαδιούΤέλος μεντεσέ240€194.21
D2721-647-Μετασχηματιστής ανάφλεξης καυστήρα λαδιού8-32 x 3/8 "Βάσεις στήριξης120€139.90
E2744-668-Μετασχηματιστής ανάφλεξης καυστήρα λαδιού4 οπές στερέωσης σε πλάκα240€184.96
F1092-PF20mAΜετασχηματιστής ανάφλεξης καυστήρα αερίου1 / 4-20 TPI Studs120€167.69
G1092-S20mAΜετασχηματιστής ανάφλεξης καυστήρα αερίουΠλάκα με σχισμές120€177.12
H1092-Η20mAΜετασχηματιστής ανάφλεξης καυστήρα αερίουΤρύπες 4120€169.51
I2721-63023mAΜετασχηματιστής ανάφλεξης καυστήρα λαδιούΤέλος μεντεσέ120€125.54
J2721-628G23mAΜετασχηματιστής ανάφλεξης καυστήρα λαδιούΤέλος μεντεσέ120€125.54
K2721-61923mAΜετασχηματιστής ανάφλεξης καυστήρα λαδιούΤέλος μεντεσέ120€114.66
L2721-62023mAΜετασχηματιστής ανάφλεξης καυστήρα λαδιούΠλευρική άρθρωση120€125.54
ALLANSON -

Γεννήτρια λαδιού γενικής χρήσης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2275UAB7JBJ€78.05
ALLANSON -

Έλεγχος μετασχηματιστή / ανάφλεξης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SC-2100AB7JBY€100.51
ALLANSON -

Μετασχηματιστής γενικής ανάφλεξης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
421-BT636AB7JBU€171.69
ALLANSON -

Μετασχηματιστής ανάφλεξης αερίου 120v

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
542-AAB8FJF€345.28

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;