MERIT Συναρμολογημένοι Flap Wheels

Φίλτρα

MERIT -

Συναρμολογημένοι Flap Wheels

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος κνήμηςΛειαντικός τύποςΔιάμετροςΤύπος στελέχουςΠλάτοςΠλάτος προσώπουΒαθμόςχαλίκιΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A08834137505--------€17.591
B08834138119--------€33.951
C08834137230--------€21.181
D08834123203--------€33.181
E08834137263--------€31.721
F08834137573--------€18.431
G08834137572--------€12.151
H08834137552--------€12.081
I08834131829--------€8.141
B08834138130--------€34.241
J69957339715--------€19.781
B08834144460--------€50.541
K08834120458--------€85.271
L69957339705--------€16.701
C08834137602--------€14.041
M69957339738--------€19.751
N08834137460--------€35.871
O08834137551--------€12.081
C08834137810--------€14.901
P08834135002--------€21.411
Q69957339714--------€19.781
R08834138005--------€42.431
S08834135004--------€18.381
B08834138125--------€339.5410
B08834138118--------€33.951
MERIT -

Λειαντικός τροχός πτερυγίου

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΒαθμόςχαλίκιΜέγιστη. RPMΜέγεθος κνήμηςΤύπος στελέχουςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A088341310091"Μέτριας Δυσκολίας8030,0001 / 4 "-20Σπείρωμα1"€7.89
B088341373101"Τραχύς6030,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€7.89
B088341373151"Επιπλέον πρόστιμο32030,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€7.30
A088341310101"τέλος12030,0001 / 4 "-20Σπείρωμα1"€8.73
A088341310011"Τραχύς6030,0001 / 4 "-20Σπείρωμα5 / 8 "€6.25
B088341371001"Μέτριας Δυσκολίας6030,0001 / 4 "Ετερόφυλη5 / 8 "€7.63
B088341371051"Τραχύς4030,0001 / 4 "Ετερόφυλη5 / 8 "€9.45
B088341371021"τέλος12030,0001 / 4 "Ετερόφυλη5 / 8 "€8.52
B088341373131"Πολύ ωραία18030,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€9.58
A088341310081"Τραχύς6030,0001 / 4 "-20Σπείρωμα1"€7.89
B088341312591"Τραχύς4030,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€7.89
B088341373121"τέλος12030,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€9.00
B088341373111"Μέτριας Δυσκολίας8030,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€7.89
A088341371411.5 "Μέτριας Δυσκολίας8025,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€11.42
C088341321011.5 "Πολύ ωραία24025,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€12.71
C088341306441.5 "Μέτριας Δυσκολίας8025,0001 / 4 "Ετερόφυλη1.5 "€13.73
C088341371421.5 "τέλος12025,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€12.01
C088341306421.5 "Τραχύς4025,0001 / 4 "Ετερόφυλη1.5 "€13.73
C088341373401.5 "Τραχύς6025,0001 / 4 "Ετερόφυλη1"€11.42
C088341306431.5 "Τραχύς6025,0001 / 4 "Ετερόφυλη1.5 "€13.73
C088341306411.5 "τέλος12025,0001 / 4 "Ετερόφυλη1.5 "€13.73
A088341320031.375 "τέλος12030,0001 / 4 "-20Σπείρωμα5 / 8 "€9.91
A088341320021.375 "Μέτριας Δυσκολίας8030,0001 / 4 "-20Σπείρωμα5 / 8 "€9.91
C088341373201.375 "Τραχύς6030,0001 / 4 "Ετερόφυλη5 / 8 "€10.22
A088341320011.375 "Τραχύς6030,0001 / 4 "-20Σπείρωμα5 / 8 "€9.91
MERIT -

Flap Wheel 3 ίντσες x 1/2 ίντσα 20000 40 Grit

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
08834149833AF9TCY€9.12
MERIT -

Flap Wheel Ao 3/4 x 3/4 x 1/8 ιντσών Στέλεχος 80 g

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
08834131831AD2MAG€8.79

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;