INSIZE Μέσα Μικρόμετρα

Φίλτρα

INSIZE -

Ηλεκτρονικό εσωτερικό μικρόμετρο τριών σημείων

ΣτυλΜοντέλοΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3128-12-€7,975.55
B3127-E0820.5 έως 0.8"/13 έως 20 mm€2,715.92
C3127-E0650.5 έως 0.65"/13 έως 17 mm€1,187.66
C3127-E10.8 έως 1"/20 έως 25 mm€1,343.29
D3227-E04250.35 έως 0.425"/9 έως 11 mm€805.31
E3127-E04250.35 έως 0.425"/9 έως 11 mm€1,184.87
C3127-E080.65 έως 0.8"/17 έως 20 mm€1,474.31
F3127-E0530.275 έως 0.5"/7 έως 13 mm€3,063.62
E3127-E0350.275 έως 0.35"/7 έως 9 mm€1,101.61
E3127-E050.425 έως 0.5"/11 έως 13 mm€1,101.61
G3127-E252 έως 2.5"/51 έως 63 mm€1,911.24
G3127-E32.5 έως 3"/63 έως 76 mm€1,678.28

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;