PETERSEN PRODUCTS Υδροστατικές δοκιμαστικές αντλίες

Φίλτρα

PETERSEN PRODUCTS -

Φορητή υδροστατική αντλία σειράς 938-9

ΣτυλΜοντέλοΠίεσηΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A938-27818-8--€827.43
B938-27819-8--€2,339.97
C938-92101000 PSI15 "x 21" x 44 "€26,171.35
RFQ
D938-91252500 Psi24 "x 9.5" x 10.5 "€15,553.84
RFQ
C938-92363600 Psi15 "x 21" x 44 "€26,963.24
RFQ
D938-919910000 psi24 "x 9.5" x 10.5 "€15,553.84
C938-929910000 psi15 "x 21" x 44 "€32,465.90
RFQ
PETERSEN PRODUCTS -

938-9 Series Hydrostatic Pump, Διάφραγμα Στυλ

Οι υδροστατικές αντλίες Petersen Products 938-9 Series χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση υδραυλικής ισχύος μετατρέποντας τη μηχανική ενέργεια σε ροή και πίεση ρευστού. Διαθέτουν δεξαμενή πολυαιθυλενίου 16 γαλονιών και αρθρωτό πλαίσιο που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στον κινητήρα. Αυτά τα φορητά pumos διατίθενται σε παραλλαγές των 9.5 gpm στα 550 psi και των 35 gpm στα 290 psi.

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A938-9335-H€10,515.27
RFQ
B938-93095€5,616.26
B938-93095-H€6,247.50
PETERSEN PRODUCTS -

Υδροστατική αντλία σειράς 938-9, στυλ εμβόλου

Οι υδροστατικές αντλίες τύπου εμβόλου της σειράς Petersen Products 938-9 προσφέρουν μια γρήγορη, ασφαλή και απλή μέθοδο για υδροστατική δοκιμή. Αυτές οι αντλίες έχουν σχεδιαστεί για τη δοκιμή σωλήνων εναλλάκτη θερμότητας, σωλήνων και δοχείων πίεσης. Διαθέτουν μια απλή αντλία αέρα, αυτολιπαινόμενο ενισχυτή αέρα πάνω από νερό και ένα ευανάγνωστο μανόμετρο για βελτιωμένη απόδοση και λειτουργίες. Αυτές οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με σωλήνα υψηλής πίεσης 10 ποδιών, ταχείς συνδέσμους και εργαλειοθήκη αλουμινίου που κλειδώνει για άνετη αποθήκευση.

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A938-9310H€6,142.02
A938-9310€5,095.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;