ADAPT-ALL Υδραυλικά εξαρτήματα σωλήνα

Φίλτρα

ADAPT-ALL -

Υδραυλικά καπάκια σωλήνα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9232-14€12.97
A9232-33€37.38
A9232-16€14.23
B9033-02€11.77
A9232-24€17.73
A9232-18€14.57
B9033-24€82.67
B9033-10€21.64
A9232-30€34.78
B9033-32€215.55
B9033-06€12.13
B9033-04€10.51
B9033-08€15.13
B9033-16€34.56
B9033-20€59.01
A9232-42€142.07
B9033-12€23.30
A9232-22€15.17
ADAPT-ALL -

Ανδρικός προσαρμογέας σωλήνα BSPT / αρσενικού JIC

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος παύλαςφινίρισμαΤύπος τοποθέτησηςΜανίκαΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9002-0812-Τρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος--Υδραυλικός σωλήνας2"4000€38.46
A9002-0804-Τρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος--Υδραυλικός σωλήνας1.504000€17.98
A9002-0408-Τρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος--Υδραυλικός σωλήνας1.504000€31.72
A9002-1006-Τρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος--Υδραυλικός σωλήνας1.75 "3000€27.14
B9011-04-04-4Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιοΕτερόφυλη1 / 4 "Προσαρμογέας σωλήνα1.4 "-€12.00
C9063-04-04-4Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο90 μοίρες αγκώνα1 / 4 "Προσαρμογέας σωλήνα1.4 "-€14.04
B9011-06-06-6Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιοΕτερόφυλη3 / 8 "Προσαρμογέας σωλήνα1.4 "-€16.80
C9063-06-06-6Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο90 μοίρες αγκώνα3 / 8 "Προσαρμογέας σωλήνα1.4 "-€18.90
B9011-08-08-8Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιοΕτερόφυλη1 / 2 "Προσαρμογέας σωλήνα1.8 "-€18.65
C9063-08-08-8Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο90 μοίρες αγκώνα1 / 2 "Προσαρμογέας σωλήνα1.8 "-€26.85
B9011-12-12-12Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιοΕτερόφυλη3 / 4 "Προσαρμογέας σωλήνα2"-€35.96
C9063-12-12-12Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο90 μοίρες αγκώνα3 / 4 "Προσαρμογέας σωλήνα2"-€39.74
ADAPT-ALL -

Αντάπτορες υδραυλικού σωλήνα από χάλυβα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9011-20-20€108.92
B9235-06x1.0-02€22.39
C9044-0404€47.18
D9235-42-16€165.32
E9240-1008€25.31
F9007-1008€30.73
G9058-1008€61.27
A9011-10-08€17.84
H9006-1008€22.29
I9159-101008€76.45
G9058-0404€40.02
J9325-02-06Χ1.0€56.07
D9235-08x1.0-02€22.39
K9236-3030€45.71
H9006-0806€19.39
E9240-1212€37.52
L9010-0402€32.51
M9035-0606€16.98
N9064-0402€30.12
B9235-16-04€29.01
A9011-04-02€9.19
O9008-0808€26.75
B9235-12x1.25-04€30.12
J9325-02-10x1.5€41.06
P9021-0404€26.79
ADAPT-ALL -

Βύσματα υδραυλικού σωλήνα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9030T-24€85.10
B9030Μ-26Χ1.5€21.45
B9030Μ-22Χ1.5€16.21
B9030Μ-30Χ1.5€61.99
C9028-24€110.84
A9030T-20€63.56
C9028-16€44.94
A9030T-08€11.50
C9028-04€8.83
C9028-02€5.93
D9029-12x1.5€8.83
B9030Μ-12Χ1.5€9.03
D9029-16x1.5€15.99
B9030Μ-24Χ1.5€18.44
D9029-27x2.0€27.46
D9029-08x1.0€9.87
D9029-42x2.0€98.57
A9030T-10€16.72
D9029-26x1.5€39.13
D9029-10x1.0€6.64
B9030Μ-10Χ1.5€8.60
E9030Μ-10Χ1.0€8.60
F9231-14€12.18
D9029-22x1.5€19.03
B9030-02€5.96

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;