ABUS Σφήκες

Εξαιρετικά ισχυρά σταθερά συνδετικά και περιστρεφόμενα μάτια, σχεδιασμένα για χρήση με λουκέτα για τη στερέωση τιμαλφών. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα / χυτοσίδηρο και διαθέσιμο σε διαφορετικές διαστάσεις και φινιρίσματα

Φίλτρα

ABUS -

Διορθώθηκε η συρραφή

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A100DG / 100Chrome-5.875 "Σκληρυμένος χάλυβας1.38 "€31.621
B110/195Chrome-7.625 "Σκληρυμένος χάλυβας1.75 "€27.161
C110/230Chrome-9"Σκληρυμένος χάλυβας1.75 "€27.791
D300/100Chrome1.5 "4"Σκληρυμένος χάλυβας1.5 "€40.571
E300/120Chrome-4.75 "Σκληρυμένος χάλυβας1.187 "€48.061
F100/80Chrome-3.125 "Σκληρυμένος χάλυβας1"€16.381
G100DG / 80Chrome-4.875 "Σκληρυμένος χάλυβας1"€21.511
F100/60Chrome-2 5 / 16 "Σκληρυμένος χάλυβας3 / 4 "€9.381
H200/95Γαλβανιζέ-3.75 "Σκληρυμένος χάλυβας1.5 "€8.691
I200/155Φυσικό-6"Σκληρυμένος χάλυβας1.75 "€14.371
J140/120Φυσικό4.75 "4.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι2.187 "€29.791
K200/135Φυσικό-5.25 "Σκληρυμένος χάλυβας1.88 "€12.761
L200/75Φυσικό-3"Σκληρυμένος χάλυβας1.75 "€6.211
M140/190Φυσικό7.5 "7.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι2.187 "€38.751
N200/115Φυσικό-4.5 "Σκληρυμένος χάλυβας1.88 "€10.221
O115/100Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.5 "2"Σκληρυμένος χάλυβας3 / 16 "€16.352
ABUS -

Περιστρεφόμενη φραγή ματιών

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A125/1505.875 "6"Σκληρυμένος χάλυβας2.38 "€92.61
B130/1807"6.125 "Ελαστικός χυτοσίδηρος3"€180.19

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;