MILLER ELECTRIC Συμβουλές συγκόλλησης αερίου

Περιλαμβάνει συμβουλές κοπής πλάσματος και εκτεταμένες πλάκες σχεδιασμένες για χρήση με φακούς πλάσματος ICE-12C Series. Διατίθενται επίσης ηλεκτρόδια για χρήση με φακούς πλάσματος ICE-25 και -27 Series

Φίλτρα

MILLER ELECTRIC -

Συμβουλές κοπής πλάσματος

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1766562527Aαγαπητός€38.92
B2043254040Aαγαπητός€45.68
C19205240/5540AΕπέκταση€56.65
D21967660/10060Aαγαπητός€69.89
E21968260/10060AΕπέκταση€72.27
F2127268080Aαγαπητός€73.87
G2127288080AΕπέκταση€101.18
H219679100100Aαγαπητός€71.73
I219683100100AΕπέκταση€71.82
MILLER ELECTRIC -

Συμβουλές

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΧαρακτηριστικάΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A172034-Βίδα3 / 64 "€181.02
B050626-Αρχικό0.035-0.047 "€65.84
C209028-Fastip - Κωνικό3 / 64 "€151.71
D209027-Fastip - Κωνικό0.045 "€144.97
E209026-Fastip - Κωνικό0.035 "€138.90
F206192-Γρήγορη5 / 64 "€90.57
G206191-Γρήγορη0.068 "€142.68
H199605-Γρήγορη.035 ΚΑΙ .030 AL WIRES€270.17
I199389-Αρχικό0.047 "€30.92
J199388-Αρχικό0.035 "€30.82
K176793-Βίδα - Κωνικό0.035 "€144.01
L148155-Ολίσθηση - Καμπύλο0.030-0.035 "€85.38
M209030-Fastip - Κωνικό1 / 16 "€134.39
N147314-Αρχικό0.035 "€63.93
O135430-Αρχικό0.035 "€63.93
P135429-Αρχικό0.047 "€66.74
Q135428-Αρχικό0.03 "€62.53
R135425-Αρχικό0.062 "€62.21
S135424-Αρχικό0.047 "€63.93
T094260-Slip0.047 "€61.14
U094259-Slip0.035 "€47.16
V056822-Βίδα0.045 "€29.93
W050638-Slip0.03 "€65.84
X209029-Fastip - Κωνικό0.052 "€139.48
Y24992730--€12.35

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;