LUBE Αξιοθέατα ροής

Νάιλον σφαίρα, ευρεία προβολή και θέαμα ροής διπλού παραθύρου που χρησιμοποιούνται σε σφραγισμένα συστήματα λίπανσης για τον προσδιορισμό της ροής υγρού, της διαύγειας, του χρώματος και της κατάστασης. Έχετε ένα ορείχαλκο σώμα, σφραγίδες Buna-N και ένα παράθυρο γυαλιού από βοριοπυριτικό

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηNPTΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF155345 PSI3 / 4-145.25€173.74
AF154380 PSI1 / 2-144.625€135.49
AF152435 PSI1 / 4-183-9/16€70.88
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηNPTΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF155-01345 PSI3 / 4-145.25€203.46
AF154-01380 PSI1 / 2-144.625€151.28
AF152-01435 PSI1 / 4-183-9/16€91.86
ΣτυλΜοντέλοNPTΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF301-06-011- 11-1 / 24.875€459.60
AF301-04-011 / 2-144.25€373.28
AF301-05-013 / 4-144.25€363.76
LUBE -

Όραση ροής

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
F251-06-01AB3LJK€535.64

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;