Εξαρτήματα σωλήνων Flared

Φίλτρα

PARKER -

Ορειχάλκινα ανεστραμμένα εξαρτήματα φωτοβολίδας

Τα ανεστραμμένα εξαρτήματα εκτόξευσης από ορείχαλκο Parker παρέχουν σφράγιση από μέταλλο σε μέταλλο για πιο σφιχτές στροφές σωλήνων. Διαθέτουν κατασκευή από ορείχαλκο και πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις του SAE J512. Αυτά τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για ανώτερη υπηρεσία πίεσης και παρέχουν εξαιρετική αντίσταση στη μηχανική έλξη. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα εξαρτήματα φωτοβολίδας, διαθέσιμα σε εξαγωνικά μεγέθη 3/4, 15/32, 17/32, 19/32 και 29/32 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A421FHD-51 / 2-2019 / 32 "1200 psi5 / 16 "€75.0410
A421FHD-83 / 4-1829 / 32 "750 psi1 / 2 "€245.0010
A421FHD-33 / 8-2415 / 32 "1900 psi3 / 16 "€46.8310
A421FHD-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "€109.8210
A421FHD-47 / 16-2417 / 32 "1400 psi1 / 4 "€52.9310
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A150F-5-41 / 2-20450 έως 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "€185.4210
A150F-8-63 / 4-16750 psi3 / 8 "1 / 2 "€143.0510
A150F-8-83 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "€146.2910
A150F-6-45 / 8-18450 έως 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "€121.6310
A150F-6-65 / 8-181000 psi3 / 8 "3 / 8 "€130.2010
A150F-6-85 / 8-181000 psi1 / 2 "3 / 8 "€270.2310
A150F-4-27 / 16-201400 psi1 / 8 "1 / 4 "€49.0010
A150F-4-47 / 16-201400 psi1 / 4 "1 / 4 "€113.2710
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AL249F-6-81000 psi1 / 2 "3 / 8 "€58.14
AL249F-4-41400 psi1 / 4 "1 / 4 "€60.56
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A2GF-12550 psi3 / 4 "€52.1310
A2GF-10650 psi5 / 8 "€37.1210
A2GF-8750 psi1 / 2 "€24.9610
A2GF-61000 psi3 / 8 "€19.4610
A2GF-51200 psi5 / 16 "€15.4910
A2GF-41400 psi1 / 4 "€12.9410
A2GF-31900 psi3 / 16 "€15.7410
ΣτυλΜοντέλοTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AMFT-081 / 2 "€470.69
AMFT-041 / 4 "€348.09
AMFT-123 / 4 "€483.35
AMFT-063 / 8 "€392.03
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AL66PLNF-6-65 / 8-1813 / 16 "5 / 18-183 / 8 "€40.91
AL66PLNF-6-47 / 16-2011 / 16 "7 / 16-203 / 8 "€35.87
AL66PLNF-4-47 / 16-2011 / 16 "7 / 16-201 / 4 "€21.83
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A3GF-10650 psi5 / 8 "€49.8810
A3GF-8750 psi1 / 2 "€27.1010
A3GF-61000 psi3 / 8 "€30.7010
A3GF-51200 psi5 / 16 "€31.6210
A3GF-41400 psi1 / 4 "€19.3310
PARKER -

Καπάκι φωτοβολίδας

Τα καπάκια τοποθέτησης Parker χρησιμοποιούνται γενικά για την προστασία των άκρων των σωλήνων και άλλων εξαρτημάτων. Αυτά τα καπάκια έχουν σχεδιαστεί από υψηλής ποιότητας PFA που παρέχει καθαρή λειτουργία και μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να επανασυναρμολογηθούν επανειλημμένα. Προσφέρονται σε μεγέθη σωλήνων 3/8, 1/2, 3/4 και 1/4 ίντσες, αυτά τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται με υδραυλικές σωλήνες από ορείχαλκο, χαλκό, αλουμίνιο και συγκολλημένο χάλυβα. Οι εφαρμογές αυτών των καλυμμάτων περιλαμβάνουν σωλήνες λεπτού τοιχώματος σε εξοπλισμό ψύξης, συστήματα αεροσυμπιεστών και μηχανήματα.

ΣτυλΜοντέλοTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFCAP-81 / 2 "€38.08
AFCAP-41 / 4 "€31.59
AFCAP-123 / 4 "€43.73
AFCAP-63 / 8 "€33.80
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AL249F-10-8650 psi1 / 2 "x 1 / 2"-€19.15
AL249F-10-6650 psi3 / 8 "5 / 8 "€21.04
AL249F-8-4750 psi1 / 4 "x 1 / 4"-€20.17
AL249F-8-6750 psi3 / 8 "1 / 2 "€19.79
PARKER -

Αρσενικό αγκώνα, 45 μοίρες, φωτοβολίδα, ορείχαλκος

ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΤύπος φλογώνΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A159F-8-8Αναλαμπή x FNPT3 / 4-16Πτυχία 45450 έως 2800 psi1 / 2 "1 / 2 "€184.8910
A159F-4-4Αναλαμπή x FNPT7 / 16-20Πτυχία 45450 έως 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "€194.4710
A159F-8-6Αναλαμπή x FNPT3 / 4-16Πτυχία 45450 έως 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "€92.9310
B2591FHD-3-2Φωτοβολίδα x MNPS3 / 8-24Αντιστροφή1900 psi1 / 8 "3 / 16 "€352.6010
B2591FHD-4-2Φωτοβολίδα x MNPS7 / 16-24Αντιστροφή1400 psi1 / 8 "1 / 4 "€284.3810
B2591FHD-6-4Φωτοβολίδα x MNPS5 / 8-18Αντιστροφή1000 psi1 / 4 "3 / 8 "€303.8010
A159F-10-8Αναλαμπή x MNPT7 / 8-14Πτυχία 45450 έως 2800 psi1 / 2 "5 / 8 "€181.3510
A159F-10-6Αναλαμπή x MNPT7 / 8-14Πτυχία 45650 psi3 / 8 "5 / 8 "€250.2510
PARKER -

Εξάρτημα σωλήνα Parflare, θηλυκό ίσιος προσαρμογέας, εξάγωνο μέγεθος 1-1/8 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
FAFS-88AC2JJN€151.90
1
12

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;